Cadenas à combinaison Master Lock® n° 1525STK avec accès par clé, comprenant 1 clé de contrôle et 1 tableau de combinaisons, prix unitaire
Cadenas Master Lock® n° 1525 « Quick Ship Stock Locker Lock » à combinaison avec accès par clé. Commandez ce produit par carton de 50 cadenas. Chaque carton contient 1 clé de contrôle et 1 tableau de combinaisons. Ce cadenas « Quick Ship Stock Locker Lock » est destiné à être utilisé avec un nouveau système de clés et ne permet pas de définir un code de clé spécifique. Pour un système de clés existant, il faudra commander le cadenas à combinaison Master Lock® n° 1525 standard avec accès par clé. Enregistrez les cadenas en remplissant le formulaire fourni auprès de Master Lock, ce qui permettra à l’avenir d’étendre le système de manière spécifique à votre établissement. Les cadenas pour casiers Master Lock ne peuvent être achetés que par l’intermédiaire d’un compte professionnel ou d’une organisation officielle.
Le cadenas à combinaison à 3 chiffres Master Lock n° 1525 intègre une fonction de contrôle des clés pour l’accès des responsables, ainsi que de nombreuses fonctionnalités de sécurité renforcées telles que la technologie exclusive BlockGuard® Anti-Shim, des anse en acier trempé et un boîtier en acier inoxydable à double renfort. Conçus pour s’adapter aux casiers dotés d’un œillet de cadenas d’au moins 5/16 pouces (8 mm) de diamètre, ces cadenas offrent de multiples options de personnalisation pour répondre à vos besoins.
Le corps en acier inoxydable à double renfort, d'une largeur de 1-7/8 pouces (48 mm), résiste aux chocs. L'anse en acier trempé, d'une hauteur de 3/4 pouces (19 mm), offre une résistance accrue à la découpe. Composition facile à 3 chiffres avec fonction de brouillage automatique pour empêcher la réouverture du cadenas.
Cadenas à combinaison Master Lock® n° 1525STK avec accès par clé, livré avec 1 clé de contrôle et un tableau de combinaisons, prix à l'unité - Lot de 50
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
700.00 Vendu par lots de 50 /14.00 l'unité
était $737.50Économisez $37.50 (5%)
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
| Largeur | 1-7/8 po |
| Longueur de la manille | 4 dans |
Détails du produit
| Montage requis | Non |
| Type de serrure | Cadenas à combinaison |
| Type de poignée de porte | Tout |
| Couleur | Noir |
| Type de porte | Tout |
| Type d'accessoire | Verrouiller |
| Style | Serrure pour casiers de stockage |
| Niveau de casier | Tout |
| Matériau | Acier |
| Description | Casiers de stockage – Système de verrouillage à 3 chiffres |
| Référence fabricant | 1525STK |
| Charnière de porte | Tout |
| Marque | Master Lock |