Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Master Lock

Référence :WB320878

Référence fabricant : 5440EC

Coffre-fort portable Master Lock® Bluetooth® pour applications professionnelles - Argent/Noir

Description du produit
Le coffre-fort portable Master Lock® n° 5440EC Bluetooth® est doté d'un boîtier métallique de 83 mm (3-1/4 po) de large pour une durabilité accrue et d'une anse entièrement amovible pour plus de praticité. Le système Master Lock Vault Enterprise est conçu pour gérer un grand nombre de serrures et d'utilisateurs avec une sécurité, une simplicité et une traçabilité inégalées. Les administrateurs contrôlent l'accès aux serrures individuellement ou pour l'ensemble du système via notre interface web conviviale, tandis que les utilisateurs bénéficient d'un accès simple et sécurisé aux serrures ou coffres-forts qui leur sont attribués.

PRIX
$379.95

1
1
Expédié le jour même
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur3-1/4 po
Profondeur2-1/4 po
Hauteur3-3/5 po
Largeur intérieure2-1/2 po
Profondeur intérieure1-1/10 po
Poids3 lb
Diamètre de l'anse32 po
Hauteur intérieure de la manille1-13/32 po
Largeur intérieure de l'anse1-13/16 po

Détails du produit

Type de serrureBluetooth®
CouleurNoir
Capacité clé3
Matériau de manilleMétal recouvert de vinyle
StylePortable
MatérielMétal
Référence fabricant5440EC
MarqueMaster Lock

Garantie

Garantie1 année