Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Master Lock

Référence :WB652867

Référence fabricant : 1502

Cadenas à combinaison Master Lock® avec anse de 19 mm (3/4 po), sans clé de contrôle - Lot de 5

Description du produit
Construction à double renfort avec boîtier extérieur en acier inoxydable et boîtier intérieur en acier laminé à froid pour une robustesse et une durabilité accrues. Anse en acier trempé nickelé de 19 mm d'épaisseur, résistante à la rouille. Cadenas à 3 chiffres facile et fiable avec brouillage automatique empêchant toute réouverture. Cadenas noir standard.

Les cadenas Master Lock ne sont pas remboursables.

PRIX
77.50  Vendu par lots de 5 /15.50 l'unité
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
Largeur1-7/8 po
Longueur de l'anse4 po

Détails du produit

Assemblage requisNon
Type de serrureCadenas à combinaison
Type de poignée de porteTous
CouleurNoir
Type de porteTous
Type d'accessoireVerrouillage
Niveau de casierTous
MatérielAcier
DescriptionNumérotation à 3 chiffres
Référence fabricant1502
Charnière de porteTous
MarqueMaster Lock