Prix : 16,25 $
Les clients ont également été consultés
Notes :
- Toutes les serrures de verrouillage de Master ne sont pas retournables.
- Verrous des Master Lock casiers ne peuvent être souscrite par une entreprise officielle ou compte de l’organisation.
- Veuillez indiquer si la serrure est un Nouveau ou un Existant en sélectionnant « Master Lock » dans le champ déroulant.
- Si vous avez un système de clés existant, le numéro de la clé de contrôle doit être spécifié dans le champ numéro de clé.
- Si vous avez besoin d’un nouveau système de clés, une clé de contrôle doivent être commandée séparément. Sélectionnez le contrôle clé modèle et quantité dans la liste à droite de l’écran sous « Vous aimerez aussi », ou appeler pour plus de détails.
Poids &Dimensions
- Largeur 1-7/8 po (4,76 cm)
- Manille à l’intérieur Largeur 13/16 en
- Diamètre de la manille 9/32 en
- Longueur de la manille 3/4 en
- Manille à l’intérieur de la hauteur 3/4 en
Détails du produit
- Description Combo cadenas-Front face
- Assemblage requis Non
- Type de verrou Cadenas de combinaison
- Type de poignée de porte Tout
- Type Préréglage, une combinaison
- Type d’accessoire Serrure
- Quantité par paquet 1
- Marque Master Lock
- Type de porte Tout
- Matériau de manille Acier
- Série 1525
- Matériau Acier
- Style 3-nombre Combo cadenas
- Niveau de casier Tout
- Numéro de référence du fabricant 1525GRY
- Couleur Gris
- Charnière de porte Tout
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
No Lock® américain A1205BLK haute sécurité aluminium massif cadenas 5 Pin bouteilles - noir, qté par paquet : 24
Article nº : B439909
Pas encore évalué
622,80 $
Verrouillage maître® No.1714MK Built-In Key Operated Lock - Auto Springbolt Locking w/Master Key Access
Article nº : B440003
Pas encore évalué
29,95 $
Serrure à combinaison intégrée Master Lock® no. 1630 Black Dial - charnière à droite
Article nº : B440042
Pas encore évalué
31,95 $
Global Industrial™ Miroir acrylique dôme complet, intérieur, 36 » Dia., Angle de vision de 360°
Article nº : 670540
Pas encore évalué
219,95 $
Global Industrial™ 18" Cône de trafic, Non-Reflective, Base Noire, 3 lbs
Article nº : 708143
Pas encore évalué
15,50 $
Global Industrial™ 30 « Panneau d’arrêt LED clignotant solaire de 10 « , Octogone
Article nº : 708312
Pas encore évalué
1 749,00 $
Master Lock® no. 1525GRY générales sécurité Combo cadenas - clé de contrôle - cadran gris
16,25 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires