Prix : 935,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
L’échelle de siège pédiatrique mécanique Health O Meter® Professional 1524KL a une capacité de 130 lb / 65 kg et un graduation de 1 oz / 20 g. Taille du siège: 14-1/2 » W x 17-1/4 » D x 18-1/4 » H. Facile à lire barres d’équilibre rotative pour double lecture en lb et kg - chiffres gravés. Siège en plastique facile à nettoyer. Garantie limitée de 2 ans
Poids &Dimensions
- Largeur 24-1/8 po (61,28 cm)
- Hauteur 23-1/8 po (58,74 cm)
- Capacité de poids 130 lbs (59,09 kg)
- Longueur 21 in (53,34 cm)
- Lisibilité 0,06 G
Détails du produit
- Marque Compteur Santé O
- Description Échelle mécanique de siège pédiatrique
- Numéro de référence du fabricant 1524KL
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 2 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Health O Meter 1524KL Baby Chair Échelle 130 x 1oz / 65kg x 20g, Mécanique
935,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires