Sac en filet de polyester blanc 18" x 30" avec fermeture à cordon
Les sacs en filet buanderie avec fermeture à cordon sont parfaits pour le service « buanderie » dans les hôpitaux, les maisons de retraite, les hôtels et bien d’autres établissements. Les sacs en filet buanderie permettent de laver les articles « buanderie » sans les retirer du sac, ce qui réduit au minimum le contact avec les articles souillés. Fabriqués en polyester résistant, à mailles larges et à armure leno. Vendus par cartons d’une douzaine.
Sac en filet avec fermeture à cordon, blanc, 18 x 30, épaisseur moyenne - Lot de 12
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
129.00 Vendu par lots de 12 /10.75 l'unité
1
1
Expédié sous 7 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Dimensions de l'appartement | 30 |
Détails du produit
| Style | Cordon de serrage |
| Type | Moyen |
| Matériau | Maille en polyester |
| Quantité par emballage | Lot de 12 |
| Couleur | Blanc |
| Référence fabricant | L-530DS |
| Marque | H.G. Maybeck |