Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
coché



Climax Metal

Référence :WBB282789

Référence fabricant : MISCC-06-06

Raccords de serrage monoblocs métriques conformes aux normes industrielles, 6 mm, acier oxydé noir

Description du produit
Raccords de serrage monoblocs métriques conformes aux normes industrielles, série MISCC, Climax Metal, alésage de 6 mm, diamètre extérieur de 18 mm.

Raccord de serrage monobloc métrique en acier oxydé noir, conforme aux normes industrielles. Capacité élevée en charge axiale et en couple. N'abîme pas l'arbre.

PRIX
$63.95

1
1
Expédié sous 1 jour ouvré (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Poids0.1 lb
Diamètre6 mm
Diamètre intérieur6 mm

Détails du produit

MatériauAcier oxydé noir
DescriptionRaccord de serrage monobloc - métrique
Référence fabricantMISCC-06-06
MarqueClimax Metal