Metric One-Piece Industry Standard Clamping Couplings MISCC-Series, Climax Metal, 12mm bore, 29mm outside diameter.
Black Oxide Steel Metric One-Piece Industry Standard Clamping Coupling. High axial load & torque capacity. Does not mar the shaft.
Raccords de serrage monoblocs métriques conformes aux normes industrielles, 12 mm, acier oxydé noir
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$78.95
1
1
Expédié sous 1 jour ouvré (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Poids | 0.4 lb |
| Diamètre | 12 mm |
| Diamètre intérieur | 12 |
Détails du produit
| Matériau | Acier oxydé noir |
| Description | Raccord de serrage monobloc - métrique |
| Référence fabricant | MISCC-12-12 |
| Marque | Climax Metal |