Prix : 129,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Conçu pour une utilisation dans les aliments, l’industrie de transformation et construit pour résister aux conditions les plus dures de travail. Un corps en laiton robuste en acier inoxydable et de composants en laiton. Un déclencheur contrôlée à jet variable qui s’arrête instantanément lorsque la gâchette est relâchée. Isolation caoutchouc couvercle avec les flèches jaunes. Pièces de rechange disponibles.
Poids &Dimensions
- Taille de l’entrée 3/4 GHT en
Détails du produit
- Matériel de poignée Acier inoxydable
- Marque Sani-Lav ( Sani-Lav )
- Description Buse de pulvérisation de taille moyenne en aluminium
- Matériau Aluminium
- Température maximale 200 °F (93,33 °C) °F
- Numéro de référence du fabricant N1AW
- Débit 7
- Couleur Blanc
- Max PSI lb/po2 150
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Kit de remplacement de la série N1 Sani-Lav® N1HR
Article nº : B2236161
Pas encore évalué
38,95 $
Sani-Lav® N2SB17 petit renforcées industrielles de pulvérisation buse w/pivotant tuyau adaptateur-noir
Article nº : B2236174
Pas encore évalué
87,95 $
Buse de pulvérisation aluminium moyennes N1AB Sani-Lav® - noir
Article nº : B2236167
Pas encore évalué
135,95 $
Buse de pulvérisation aluminium moyennes N1AW Sani-Lav® - blanc
129,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires