Prix : 1 869,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques :
- Moteur puissant 14,0 % de AMP pour gérer les applications les plus exigeantes
- Régulateur de vitesse constante applique automatiquement la puissance supplémentaire au moteur pour maintenir une vitesse constante en charge pour les emplois les plus difficiles
- Démarrage progressif supprime la réaction de démarrage pour plus de contrôle et de meilleure précision
- Commande de vitesse variable permet à l’utilisateur en fonction de la vitesse à l’application pour une polyvalence accrue
- Voyant LED "Service" avertit l’utilisateur 8 heures environ avant que les brosses doivent être remplacées
- Voyants d’alimentation L.E.D. indiquent l’échec de l’interrupteur ou dommages de cordon
- Makita® Motor Advantage conçu avec des laminations en acier entrelacées de noyau de champ, armature de roulement à double boule et plus de barres de commutateur de cuivre, augmentant l’efficacité de transfert d’énergie pour plus de puissance et plus de durée de vie d’outil
- Longue vie brosses sont plus longues pour plus de travail entre les intervalles de service et moins de temps d’arrêt
- Arrêt automatique de brosse protège collecteur des dommages pour la durée de vie
- Moulés par soufflage roulement outil robuste pour le stockage en toute sécurité et un transport aisé
- « Aucune frappe au ralenti » contribue à augmenter la durée de vie
- Caoutchouté ergonomique poignée souple offre plus de confort et de contrôle
- Interrupteur à glissière facile-à-actionnent augmente la productivité et permet une utilisation en continu
- Poignée latérale émerillons 360° pour un meilleur contrôle
- Accepte couramment utilisés 1-1/8 '' hexagonale en acier
Poids &Dimensions
- Poids 38,2 lbs (17,36 kg)
- Poids de l’outil 35 lbs (15,91 kg)
- Longueur 32-1/2 po (82,55 cm)
Détails du produit
- Tension 120 V
- Description Marteau de démolition
- Ampérage 14 A
- Type Marteau de démolition
- Coups par minute 730 - 1 450 BPM
- Marque Makita
- Énergie d’impact 34,9 J
- Numéro de référence du fabricant HM1307CB
- Couleur Vert
- Bit Type 1-1/8" tige hexagonale
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
32,95 $
Makita® HM1307CB 35 lb marteau piqueur - tige hexagonale Bits 1-18"
1869,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires