Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Milwaukee

Référence :WBB1121442

Référence fabricant : 2967-20

Clé à chocs Milwaukee M18™ FUEL™ 1/2" à couple élevé avec anneau de friction

Description du produit
Notre clé à chocs haute performance M18 FUEL™ ½" avec anneau de friction est la plus puissante de sa catégorie. Elle offre un accès optimal aux espaces restreints et maximise la productivité grâce à une vitesse de desserrage accrue. Son moteur sans balais POWERSTATE™ délivre un couple allant jusqu'à 1 200 pi-pi. lb du couple de serrage et de 1 600 pi- lb La clé à chocs M18 FUEL™ ½" à couple élevé avec bague de friction offre un couple de desserrage exceptionnel lorsqu'elle est associée à nos batteries M18™ REDLITHIUM™ FORGE™, tandis que sa taille compacte de 19,3 cm (7,6 po) de longueur permet une meilleure accessibilité dans les espaces restreints. Elle optimise la productivité sur les chantiers et en atelier en retirant les boulons et fixations récalcitrants plus rapidement que les outils sans fil concurrents. Notre système breveté d'isolation de la batterie assure une connexion sécurisée et contrôle les vibrations transmises à la batterie. Trois DEL entourent l'enclume pour un éclairage plus intense et moins d'ombres. Le système DRIVE CONTROL™ à 4 modes offre une précision accrue grâce à une gamme de niveaux de régime et d'impacts par minute préréglés, sélectionnables par un seul bouton sur l'outil. En mode 4, la fonction AUTO SHUT-OFF™ s'arrête automatiquement à une distance maximale de 15 m (50 pi). lb Le mode 4 offre un couple adapté aux applications de serrage manuel afin d'éviter le surserrage. Il intègre également une fonction de contrôle du desserrage des boulons qui délivre le couple maximal, puis réduit la vitesse de rotation une fois le boulon desserré pour éviter toute chute de la fixation. La bague de friction de 1/2 pouce permet un changement de douille rapide et sans outil.
  • Bloc-batterie REDLITHIUM™ XC 4.0 (non inclus) : Offre une conception, une électronique et des performances supérieures pour une autonomie deux fois plus longue.
  • Enclume de 1/2" avec bague de friction pour des changements de douille rapides et faciles
  • Comprend :
    • (1) Clé à chocs à couple élevé M18 FUEL™ 1/2" avec anneau de friction (2967-20)
    • Outil seul. Batterie et chargeur vendus séparément.

    PRIX
    $709.00
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
    Longueur7-1/2 po
    Poids6 lb
    Taille du mandrin2 po
    Couple1600 pieds- lb lb-po

    Détails du produit

    Type de batterieBatterie lithium-ion (non incluse)
    TaperCouple élevé
    Type enclumeAnneau de friction
    TrousseOutil nu
    StyleCouple élevé
    Lumière DELOui
    Tension18 V
    ComprendOutil nu uniquement
    Nombre de chargeurs inclus0
    Taux d'impact (BPM)2300
    DescriptionClé à chocs
    Quantité par paquet1
    Référence fabricant20
    MarqueMilwaukee
    Vitesse0-325 / 0-1700 pi/min

    Garantie

    Garantie5 année