Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Sandusky

Référence :WB331274BK

Référence fabricant : TA4R362472-09

Armoire de rangement mobile Sandusky® à usage intensif, calibre 22, 36" de largeur x 24" de profondeur x 78" de hauteur, noire

Description du produit
Armoires de rangement mobiles
Modèle d'armoire de rangement

Idéales pour les bureaux ou les entrepôts, ces armoires de rangement de qualité industrielle sont équipées de roulettes robustes pour faciliter leur déplacement et sont fabriquées en acier soudé de calibre 22. Les étagères, d'une capacité de 200 lb, sont conformes aux normes ANSI/BIFMA en matière de capacité de charge et sont réglables par pas de 2". Les portes doubles se verrouillent grâce à un système de fermeture à 3 points et sont dotées de poignées encastrées qui, grâce à leur surface affleurante, évitent les chocs et les accrocs. Finition par revêtement en poudre. Livrés assemblés. Garantie limitée de 5 ans.

Les roulettes pivotantes en polypropylène de 5" (dont 2 avec freins) sont fixées à l’aide d’une plaque en acier épaisse de 6" de large, boulonnée à un cornière de 1-1/4" à l’intérieur de l’armoire, les deux éléments s’étendant sur toute la longueur de l’armoire. Les composants en acier des roulettes sont traités au zinc pour résister à la corrosion. La capacité de charge totale des roulettes est de 1 100 lb. Les roulettes (fournies) ne sont pas livrées montées sur les armoires. Elles devront être installées manuellement par le client.

PRIX
$1,305.00

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarifs
Acheter 1 unité - 5 unités
1305.00
Acheter 6 unités - 10 unités
1239.00Économisez66.00 (5)
Acheter 11 unités
1199.00Économisez106.00 (8)
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur36 po
Profondeur24 po
Hauteur78 po
Jauge22 ga

Détails du produit

Matériau des rouesPolypropylène
Type de serrureSerrure à clé, clés identiques
TypeArmoire mobile
Capacité des étagères200 lb
Nombre d'étagères réglables4
CouleurNoir
Nombre de niveaux5
Type de roue4 pivots, dont 2 avec freins
Type de poignéeEncastré
StyleHauteur totale
Nombre de portes2
Nombre de tablettes4
MatériauAcier
Type de constructionAssemblé
Nombre de compartiments5
Référence fabricantTA4R362472-09
Nombre d'étagères fixes1
Type de baseMobile
MarqueSandusky