Armoires de rangement mobiles
Modèle d'armoire de rangement
Idéales pour les bureaux ou les entrepôts, ces armoires de rangement de qualité industrielle sont équipées de roulettes robustes pour faciliter leur déplacement et sont fabriquées en acier soudé de calibre 22. Les étagères de ce modèle de 46" de large, d'une capacité de 230 lb, sont conformes aux normes ANSI/BIFMA en matière de capacité de charge et sont réglables par pas de 2". Les portes doubles se verrouillent grâce à un système de fermeture à 3 points et sont dotées de poignées encastrées qui, grâce à leur surface affleurante, évitent les chocs et les accrocs. Finition par revêtement en poudre. Livré assemblé. Garantie limitée de 5 ans.
Les roulettes pivotantes en polypropylène de 5" (dont 2 avec freins) sont fixées à l’aide d’une plaque en acier épaisse de 6" de large, boulonnée à un cornière en fer de 1-1/4" à l’intérieur de l’armoire, les deux éléments s’étendant sur toute la longueur de l’armoire. Les composants en acier des roulettes sont traités au zinc pour résister à la corrosion. La capacité de charge totale des roulettes est de 1 100 lb. Les roulettes (fournies) ne sont pas livrées montées sur les armoires. Elles devront être installées manuellement par le client.
Armoire de rangement mobile Sandusky® à usage intensif, calibre 22, 46" de largeur x 24" de profondeur x 78" de hauteur, couleur anthracite
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$1,289.00
1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 46 po |
| Profondeur | 24 po |
| Hauteur | 78 po |
| Jauge | 22 ga |
Détails du produit
| Matériau des roues | Polypropylène |
| Type de serrure | Serrure à clé, clés identiques |
| Type | Armoire mobile |
| Capacité des étagères | 230 lb |
| Nombre d'étagères réglables | 4 |
| Couleur | Charbon de bois |
| Nombre de niveaux | 5 |
| Type de roue | 4 pivots, dont 2 avec freins |
| Type de poignée | Encastré |
| Style | Hauteur totale |
| Nombre de portes | 2 |
| Nombre de tablettes | 4 |
| Matériau | Acier |
| Type de construction | Assemblé |
| Nombre de compartiments | 5 |
| Référence fabricant | TA4R462472-02 |
| Nombre d'étagères fixes | 1 |
| Type de base | Mobile |
| Marque | Sandusky |