Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



eSenLite

Référence :WBB3086450

Référence fabricant : EE101WLS-1

Douille de lampe E26/E27 à capteur SMART invisible eSenLite® pour DEL Module complémentaire pour ampoule fluocompacte

Description du produit
La douille de remplacement eSenLite® intègre de manière innovante la technologie de détection de mouvement Doppler/radar la plus avancée à la technologie d'éclairage intelligent eSenLite®. L'ajout de cette douille transforme votre luminaire existant en une lampe intelligente écoénergétique offrant un éclairage continu du crépuscule à l'aube, sans interrupteur, et ce, sans avoir à remplacer votre luminaire actuel. Avec la douille EE101WLS-1, votre luminaire dispose de deux modes d'éclairage : le mode intelligent et le mode automatique. En mode intelligent, la lumière s'allume automatiquement à pleine luminosité lorsqu'elle détecte un mouvement. Sinon, elle s'atténue, créant ainsi un éclairage nocturne doux et agréable, sans gêner le voisinage. En mode automatique, la lampe fonctionne comme un détecteur de mouvement classique : elle s'allume uniquement lorsqu'elle détecte un mouvement. La douille EE101WLS-1 est compatible avec la plupart des ampoules E26 ou E27. Il suffit d'insérer une ampoule standard E26 ou E27 dans la douille et de personnaliser le profil lumineux souhaité pour profiter d'un éclairage dynamique et réaliser des économies d'énergie considérables (jusqu'à 98 %). Conçu et fabriqué aux États-Unis, ce luminaire est conforme aux normes de qualité et bénéficie d'un brevet américain. L'EE101WLS-1 convient aussi bien à une utilisation intérieure qu'extérieure et est largement utilisé dans les projets commerciaux et résidentiels pour assurer la sécurité de l'éclairage et embellir la décoration.

PRIX
$44.95

1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur2-1/5 po
Largeur2-5/7 po
Hauteur2-1/5 po
Poids1 lb
BaseMoyen (E26)

Détails du produit

TypeDouille pour ampoule intelligente
Lampe incluseNon
Vie moyenne50000 h
CouleurBlanc
À utiliser avecAmpoules E26, E27
Emplacement de montageMur, plafond
Puissance1 W
Code de lampeDEL
Tension110 V
MatérielPolycarbonate (PC)
DescriptionDouille de lampe de remplacement à détecteur de mouvement
Quantité par paquet1
Référence fabricantEE101WLS-1
MarqueeSenLite

Garantie

Garantie1 année