Protections de colonnes
Modèle de petite colonne
Les protections de colonnes étroites Eagle offrent une protection abordable pour les colonnes et poutres de 10 et 15 cm (4 et 6 pouces) d'épaisseur dans les entrepôts et les usines. Elles absorbent les chocs des tracteurs de manutention, minimisant ainsi les dommages et les blessures aux colonnes, aux chariots élévateurs et au personnel. Fabriquées en polyéthylène haute densité (PEHD) jaune moulé par soufflage, ces protections étroites sont résistantes à la plupart des produits chimiques et sont dotées d'un système de verrouillage à clé pour éviter tout glissement et faciliter l'alignement lors de l'installation. Aucun outil n'est nécessaire. Les deux moitiés s'assemblent à l'aide de sangles noires faciles à installer (fournies). Dimensions hors tout : 33 cm (13 pouces) de diamètre extérieur x 107 cm (42 pouces) de hauteur. Poids : 7,3 kg (16 livres). lb .
Protection de colonne étroite Eagle, ouverture de colonne de 4 à 6 pouces, diamètre extérieur de 13 pouces x hauteur de 42 pouces, jaune, 1704
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$429.95
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
| Largeur | 13 po |
| Hauteur | 42 po |
| Poids | 16 lb |
| Diamètre | 13 po |
| Taille de la colonne | 4 - 6 po |
Détails du produit
| Type | Protecteur de colonne |
| Couleur | Jaune |
| À utiliser avec | Colonnes rondes ou carrées de 4 à 6 pouces |
| Ouverture | Ouverture de 4" à 6" |
| Matériel | PEHD |
| Référence fabricant | 1704 |
| Capacité d'impact | 8 000 lb Chariot élévateur à 8 km/h |
| Forme | Carré ou rond |
| Marque | Eagle Mfg |