Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Coussin de néoprène et Liège 6 "X 6" X 1 "

Coussin de néoprène et Liège 6 "X 6" X 1 "

Article nº : WB238163

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 30,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-4 30,95 $ ch.
  • Acheter 5+ 28,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Coussin de néoprène et Liège 4 "X 4" X 1 "

Coussin de néoprène et Liège 4 "X 4" X 1 "

Coussin de néoprène et Liège 3 "X 3" X 1 "

Coussin de néoprène et Liège 3 "X 3" X 1 "

Coussin de néoprène et Liège 2 "X 2" X 1 "

Coussin de néoprène et Liège 2 "X 2" X 1 "

Mason Industries MBSW6X4 Super W Pad - En néoprène et des tapis en acier avec acier Top 6 "X 4" X 1 "

Mason Industries MBSW6X4 Super W Pad - néoprène et des tapis en acier avec acier Top 6 "X 4" X 1 "

Mason Industries WMSW6X6 Super W Pad - Coussin de néoprène et des tapis en acier avec Friction 6 "X 6" X 1 1/4"

Mason Industries WMSW6X6 Pad de Super W - néoprène et des tapis en acier avec Friction Pad 6 "X 6" X 1 1/4"

Mason Industries MBW8X8 Super W Pad - En néoprène et des tapis en acier avec acier Top 8 "X 8" X 1 "

Mason Industries MBW8X8 Super W Pad - néoprène et des tapis en acier avec acier haut 8 "X 8" X 1 "

Mason Industries WMSW8X8 Super W Pad - Coussin de néoprène et des tapis en acier avec Friction 8 "X 8" X 1 1/4"

Mason Industries WMSW8X8 Pad de Super W - néoprène et des tapis en acier avec Friction Pad 8 "X 8" X 1 1/4"

Plaque d'appui pour charge en caoutchouc naturel - 4 po L x 4 po lx 1 po H

Plaque d'appui pour charge en caoutchouc naturel, 4 po L x 4 po l x 1 po H

Isolateur de vibrations, monté au sol, ressort enclavé - 5-3/4" L x 2-1/8" W jaune

Abrité au printemps plancher Mont Vibration Isolator - 5-3/4" L x 2-1/8" W jaune

Printemps Vibration Isolation Hanger - 4" L x 4-3/4" W x 7-1/4 « H bleu

Printemps de Vibration Isolation Hanger - 4" L x 4-3/4" W x 7-1/4 « H bleu

Néoprène & Cork Vibration Isolation Pads
Amortir les vibrations de compresseurs, soufflantes, AC unités et plus. Noyau de Cork est confronté des deux côtés avec gaufre texture néoprène à l’intérieur. Ne nécessite aucun boulonnage ou cimentage ; traction maintient les plaquettes en place. 1" d’épais. Couper avec la scie.

Poids &Dimensions

  • Unité de mesure Pouces (impérial)
  • Largeur 6 po (15,24 cm)
  • Hauteur 1 po (2,54 cm)
  • Longueur 6 po (15,24 cm)

Détails du produit

  • Marque Mason Industries
  • LB/PO2 50 PSI psi
  • pays Importation
  • Description Néoprène & Cork Pad
  • Matériau Néoprène/Cork
  • Numéro de référence du fabricant NK6X6
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
Coussin de néoprène et Liège 6 "X 6" X 1 "

Coussin de néoprène et Liège 6 "X 6" X 1 "

Article nº : WB238163