Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Nexel

Référence :WB988127

Nexel® 5 chariot à étagères Chromé, 91,4 cm L x 61 cm P x 182,9 cm H, roulettes à tige en polyuréthane, 4 pivotantes, 2 avec frein

Description du produit
Nos étagères de rangement industrielles robustes en fil d'acier, finition nickel-chrome électroplaqué, sont extrêmement durables, résistantes à la corrosion et esthétiques, tout en étant proposées à un prix avantageux. Ces étagères, certifiées NSF, sont plébiscitées pour le stockage et la présentation de produits secs grâce à leur conception sans entretien, leur capacité à limiter l'accumulation de poussière et leur optimisation de la visibilité, de l'accès et de la circulation de l'air. Montage facile sans outils. Réglage des étagères par incréments de 2,5 cm. Capacité de chaque étagère : 600 kg. lb . (4) Roulettes pivotantes en polyuréthane de 5 po, dont 2 avec frein et butoirs annulaires. Garantie limitée d'un an pour une utilisation dans un environnement de stockage sec.

PRIX
$399.95

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarification
Acheter 1 unité - 2 unités
399.95
Acheter 3 unités
385.95Économisez14.00 (4)
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur36 po
Profondeur24 po
Hauteur72 po
Capacité de charge1200 lb
Diamètre de la roue5 po

Détails du produit

Assemblage requisOui
Matériau de rouepolyuréthane
TaperCamion polyvalent
Type d'étagèreFil plat
Capacité des étagères800 lb
CouleurChrome
ApplicationSec
Type de rouletteTige
Type de roue4 pivotants, 2 freins
FinitionChrome
Nombre d'étagères5
MatérielAcier
Référence fabricant988127
Nombre de panneaux latérauxOuvrir
MarqueNexel

Garantie

Garantie1 an limité

Conformité et certifications

CertificationsNSF