Souvent achetés ensemble
Prix : 885,00 $
Les clients ont également été consultés
Chariot linge caractéristiques :
- Quatre durable, résistant à la corrosion 72 "x 24" solide galvanisé calibre 18 étagères en acier
- Claire époxy tablettes sont réglables en incréments de 1"
- Chaque étagère contient jusqu'à 400 lb de poids uniformément réparti
- Quatre 5" roulettes pivotantes (2 avec freins) font pour une maniabilité hors pair
- Roulettes sont conçus pour un poids total maximal de 1 200 lbs par unité (300 lb)
- Montage facile sans outils
- Dimensions hors-tout : 72" L x 24" W x 80 « H (avec roulettes)
- En nylon résistant à l’eau à Denier bleu 400
- Recouvrir avec coins renforcés et double piqûre pour une durabilité maximale
- Comprend deux 8-1/2 "x 11" document poches
- Fermetures Velcro fournissent un accès facile
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Longueur 72 in (182,88 cm)
- Hauteur 80 in (203,2 cm)
- Capacité de poids 400 lbs (181,82 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Description Chariot linge avec couvercle
- Nombre de tablettes 4
- Type d’étagère Solide en acier galvanisé
- Comprend Chariot linge et housse en Nylon
- Type Chariot de Service lin
- Quantité par paquet 1
- Marque Nexel
- Matériau Solide en acier galvanisé
- Numéro de référence du fabricant 436944
- Couleur Bleu
- Type de roue Pivotant en polyuréthane, 2 avec freins
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Chrome Hamper Stand With Foot Pedal - Couvercle en acier polyédapé
Article nº : 436911
Pas encore évalué
199,95 $
Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire
Lakeside® 470 inox Service linge chariot avec housse en Nylon, capacité de 500 lb
Article nº : B384834
Pas encore évalué
Expédié en 8 jours ouvrables (à partir des É.-U.)
3 549,00 $
comparer les élémentsChariot en acier galvanisé Nexel® avec housse en nylon, 4 étagères, 72 po de long x 24 po de large x 80 po de haut
885,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires