Souvent achetés ensemble
Prix : 2 149,00 $
Cabinet est fait d’aluminium robuste et a la construction de canal robuste pour une longue durée de longévité et de fiabilité. Soufflerie d’air chicane et la circulation d’air fournit la répartition égale de la chaleur. Caractéristiques de l’appareil à commande électronique chauffage et humidification des systèmes conçus pour garder les produits alimentaires frais durant l’entreposage ou le transport. Preuve de double facile / contrôle de chaleur fournit des performances optimales. Mode de la « Preuve » - humidité s’étend de 30 % 95 %, température jusqu'à 115° F (46° C). Mode « Heat » - température nominale est jusqu'à 180° F (82° C). Moulants, soulevez la porte clair avec un joint d’étanchéité installé à l’intérieur du cadre. Protection 4 pare-chocs d’angle et tiroir de contrôle amovible inclus. Les roulettes à plaques de polyuréthane de 5 po avec freins doubles offrent une maniabilité facile; répond aux normes cUL.
Poids &Dimensions
- Profondeur 30-3/4 po (78,11 cm)
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
- Largeur 21 in (53,34 cm)
- Hauteur 68 in (172,72 cm)
Détails du produit
- Tension 120 V
- Capacité 36
- Ampérage 15 A
- Cotes UL, certifié NSF
- Portes Lexan
- Watts 1500 W
- Marque Nexel
- Numéro de référence du fabricant HC1836HP
- Type de roue Polyuréthanne
- Roulettes 2 avec freins
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications ETL-UL 471; cETL-CAN/CAS-C22,2 N°120; ETL sanitaire-NSF 23. cUL (cUL)
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : MARGO
Date de : Avril 23, 2019
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Rubbermaid® ProSave™ Storage Ingredient Bin, 23-1/2 « L x 11-1/2"L x 17"H, Blanc
Article nº : B56184
Pas encore évalué
299,95 $
Bac à ingrédients mobile Cambro® avec couvercle, 22 « L x 24 " L x 23 « H, Blanc
Article nº : B469470
Pas encore évalué
679,00 $
Échelle roulante chauffante Nexel® HC1836HP, non isolé, peut contenir 36 plaques de 18 po x 26 po, portes Lexan
2149,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires