Prix : 1 819,00 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Largeur 21-7/10 po (55,12 cm)
- Longueur du cordon 8 pi (2,44 m)
- Hauteur 63 in (160,02 cm)
- Profondeur 21-7/10 po (55,12 cm)
- Base Peint
- Poids 176 lbs (80 kg)
Détails du produit
- Plage de température 33-40 °F
- Ampérage 5,8 A
- Tablette ajustable Oui
- Fluide frigorigène R290
- Nombre de portes 1
- Matériau Acier revêtu
- Type de fiche NEMA 5-15P
- Matériel d’étagère Fil enduit de PVC
- Tension 115 V
- Description Verre de porte réfrigérateur et présentoir
- Nombre de tablettes 4
- Capacité 9,1 pi³ (0,26 pi³.m)
- Puissances en chevaux 1/4 HP
- Phase 1
- Marque Nexel
- Balançoire de porte Porte battante
- hertz 60 Hz
- Thermostat Type Digital
- Numéro de référence du fabricant 243004
- Type de dégivrage Automatique
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans sur les pièces et le travail
Conformité et certifications
- Certifications ETL-UL 471; ceTL-CAN/CAS-C22,2 No.120; ETL sanitaire-NSF 17
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Ce réfrigérateur peut-il sortir.
Question posée par : mike, 14, 2020 avril
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Avril 15, 2020
Bonjour, nous nous excusons mais cette unité n’est pas adaptée pour un usage extérieur. Merci de votre intérêt envers notre produit.
-
Pale de moteur de ventilateur de condenseur de remplacement pour Nexel® Model 243004
Article nº : 243235
Pas encore évalué
18,75 $
Moteur de ventilateur à condensateur de remplacement pour Nexel® Model 243004
Article nº : 243237
Pas encore évalué
139,95 $
Réfrigérateur Nexel® Merchandiser, 1 portes vitrées, 9,1 pi³
1819,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Pièces de rechange