Souvent achetés ensemble
Prix : 4 625,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
La portée de qualité commerciale dans le congélateur est durable et spacieuse. Construit en acier inoxydable extérieur et intérieur en aluminium pour une longue durée de vie et un nettoyage facile. Portes doubles solides ont facile poignées encastrées. L’unité inclut 6 étagères en acier enduit par PVC réglables pour les besoins de rangement polyvalent et lumineuse à incandescence éclairage intérieur. Les contrôles de température numérique extérieure offrent précises et constantes des températures allant de - 8 à 0° F. R290 réfrigérant offre faible impact environnemental et excellent rendement thermodynamique. Inférieure montée 1/2 HP compresseur permet un entretien facile. L’unité roule facilement sur des roulettes en polypropylène pivotantes de 3 pouces, 2 avec freins. Capacité de 47 pieds cubes. 54"L x 32-1/4"P x 82-1/2"H. Les dimensions intérieures sont de 49,4"L x 27,1"P x 60,2"H. L’unité ne s’affiche pas en degrés Celsius.
Les portes sont verrouillables et comprennent 2 clés.
Les portes sont verrouillables et comprennent 2 clés.
Poids &Dimensions
- Largeur 54 in (137,16 cm)
- Profondeur 32-1/4 po (81,92 cm)
- Hauteur 82-1/2 po (209,55 cm)
- Poids 448 lbs (203,64 kg)
- Diamètre de la roue 3 in (7,62 cm)
- Longueur du cordon 8 pi (2,44 m)
Détails du produit
- Serrure incluse Oui
- Type de handle Encastré
- Plage de température -8 à 0 °F
- Tablette ajustable Oui
- Ampérage 8,5 A
- Nombre de portes 2
- Type Atteindre dans le congélateur
- Type de réfrigérant R-290
- Matériau Acier inoxydable
- Type de fiche NEMA 5-20P
- Tension 115 V
- Description Atteindre dans le congélateur
- Nombre de tablettes 6
- Type d’étagère Acier revêtu de PVC
- Puissances en chevaux 1 HP
- Capacité 47 pi³ (1,33 cu.m)
- Phase 1
- Marque Nexel
- Type de contrôle de la température Digital
- Type de porte Solide
- hertz 60 Hz
- Éclairage intérieur Oui
- Numéro de référence du fabricant 243010
- Caster Type Polypropylène
- Thermostat Type Digital
- Couleur Argent
- Type de dégivrage Automatique
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications ETL-UL 471, cETL-CAN/CAS-C22,2 N°120, ETL Sanitary-NSF 10
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Pièces de rechange
Nexel® Reach In Freezer, 2 portes pleines, 47 pi³, acier inoxydable
4625,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange