Souvent achetés ensemble
Prix : 885,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Distribuez et réapprovisionnez rapidement vos fournitures dans l'ensemble de votre établissement. Le style 3-Sided Enclosed aide à empêcher les articles de tomber en arrière et sur les côtés pendant le transport. Étagères ajuster facilement sur 1" incréments sur poteaux numérotés. Étagères de fil Chrome véritable sont electro plaqué nickel-chrome offrant l’excellente ventilation et une visibilité maximale pour l’inventaire rapide. Intermédiaires clayettes à réglage rapide ont des crochets de suspension unique tablette qui permettre aux rayons d’être ajouté, supprimé ou ajusté sans démonter le camion entier. 5" roulettes polyuréthane avec pare-chocs de beignet de protection en caoutchouc. Assembler facilement. Les porte-étiquettes vendus séparément.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 69 in (175,26 cm)
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
- Longueur 36 in (91,44 cm)
- Espacement des étagères 1 in (2,54 cm)
- Capacité de poids 800 lbs (363,64 kg)
- Calibre 12
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de panneaux latéraux 3
- Nombre de tablettes 5
- Type d’étagère Fil plat
- Matériau de la roue Polyuréthanne
- Type Camion de préparation de stock
- Marque Nexel
- Matériau Acier
- Finition Thermolaqué
- Matériel d’étagère Acier
- Couleur Argent
- Type de roue Pivotant 4
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
119,95 $
58,95 $
Pièces de rechange
Camion d’échange de fils fermé Nexel® avec 5 étagères, 800 lb. Capacité, 36"L x 24"L x 69"H
885,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange