Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives SOLDES
Nexel

Référence :WB189932

Étagère Nexel® 4, structure d'étagères solide en acier galvanisé, module de base, 60" de largeur x 18" de profondeur x 74" de hauteur

Description du produit
Unités de démarrage robustes en acier galvanisé permettent la présentation et le rangement de petits équipements et instruments. Les étagères en acier sont dotées d'une structure à double paroi qui leur confère solidité et rigidité, tout en étant résistantes à la température et à l'humidité. Unité de démarrage Comprend 4 montants équipés de pieds réglables, 4 étagères solides en acier galvanisé et des manchons en plastique à encliqueter pour fixer les étagères aux montants.

Caractéristiques :
  • calibre 18
  • Un rebord surélevé entoure le bord de chaque étagère pour empêcher les liquides de déborder
  • Conception ouverte permettant d'accéder aux étagères de tous les côtés
  • Comprend 4 montants, 4 tablettes et des manchons à encliqueter
  • Les étagères se règlent facilement sans outils, par paliers de 1 pouce.
  • Homologué NSF pour une utilisation à sec ou humide
  • Garantie limitée d'un an contre la rouille et la corrosion
PRIX PROMOTIONNEL
$719.00

était $799.00
Économisez $80.00 (10%)
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
Largeur60 po
Profondeur18 po
Hauteur74 po

Détails du produit

Montage requisOui
TypeUnité de démarrage
Type d'étagèrePlat et solide
Capacité des étagères400 lb
CouleurGris
DemandeHumide/Sec
TerminerGalvanisé
Nombre de tablettes4
MatériauAcier galvanisé
Référence fabricant18607SZ
MarqueNexel

Garantie

GarantieGarantie limitée d'un an

Conformité et certifications

CertificationsNSF