Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Nexel

Référence :WB189916

Étagère Nexel® 4, structure d'étagères solide en acier galvanisé, module de base, 60" de largeur x 24" de profondeur x 63" de hauteur

Description du produit
Unités de démarrage galvanisées solides Ces étagères permettent d'exposer et de ranger du petit matériel et des instruments. Leur construction à double couche leur confère robustesse et rigidité, tout en les rendant résistantes aux variations de température et à l'humidité. unité de démarrage Comprend 4 poteaux avec pieds de nivellement, 4 étagères robustes galvanisées et des manchons en plastique à clipser pour fixer les étagères aux poteaux.

Caractéristiques:
  • Calibre 18
  • Rebord surélevé autour de chaque étagère pour empêcher les débordements.
  • Conception ouverte permettant d'atteindre les étagères de tous les côtés
  • Comprend 4 poteaux, 4 étagères et des manchons à pression.
  • Les étagères se règlent facilement sans outils par incréments de 1 pouce.
  • Approuvé par NSF pour une utilisation en milieu humide ou sec
  • Garantie limitée d'un an contre la rouille et la corrosion
PRIX
$809.00

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarification
Acheter 1 unité - 2 unités
809.00
Acheter 3 unités - 6 unités
769.00Économisez40.00 (5)
Acheter 7 unités
749.00Économisez60.00 (7)
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur60 po
Profondeur24 po
Hauteur63 po

Détails du produit

Assemblage requisOui
Taperunité de démarrage
Type d'étagèreSolide plat
Capacité des étagères400 lb
CouleurGris
ApplicationHumide/Sec
FinitionGalvanisé
Nombre d'étagères4
MatérielAcier galvanisé
Référence fabricant24606SZ
MarqueNexel

Garantie

Garantie1 an d'utilisation limitée

Conformité et certifications

CertificationsNSF