Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Nexel

Référence :WB189913

Étagère Nexel® 4, structure d'étagères solide en acier galvanisé, module de base, 72" de largeur x 18" de profondeur x 63" de hauteur

Description du produit
Unités de démarrage robustes en acier galvanisé permettent la présentation et le rangement de petits équipements et instruments. Les étagères en acier sont dotées d'une structure à double paroi qui leur confère solidité et rigidité, tout en étant résistantes à la température et à l'humidité. Unité de démarrage Comprend 4 montants équipés de pieds réglables, 4 étagères solides en acier galvanisé et des manchons en plastique à encliqueter pour fixer les étagères aux montants.

Caractéristiques :
  • calibre 18
  • Un rebord surélevé entoure le bord de chaque étagère pour empêcher les liquides de déborder
  • Conception ouverte permettant d'accéder aux étagères de tous les côtés
  • Comprend 4 montants, 4 tablettes et des manchons à encliqueter
  • Les étagères se règlent facilement sans outils, par paliers de 1 pouce.
  • Homologué NSF pour une utilisation à sec ou humide
  • Garantie limitée d'un an contre la rouille et la corrosion
PRIX
$799.00

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarifs
Acheter 1 unité - 2 unités
799.00
Acheter 3 unités - 6 unités
759.00Économisez40.00 (5)
Acheter 7 unités
739.00Économisez60.00 (8)
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur72 po
Profondeur18 po
Hauteur63 po

Détails du produit

Montage requisOui
TypeUnité de démarrage
Type d'étagèrePlat et solide
Capacité des étagères400 lb
CouleurGris
DemandeHumide/Sec
TerminerGalvanisé
Nombre de tablettes4
MatériauAcier galvanisé
Référence fabricant18726SZ
MarqueNexel

Garantie

GarantieGarantie limitée d'un an

Conformité et certifications

CertificationsNSF