Rayonnages massifs en acier galvanisé et en acier inoxydable
Sélectionner
Les rayonnages massifs en acier galvanisé et en acier inoxydable sont parfaits pour un rangement efficace dans tous les secteurs d'activité et sont particulièrement prisés dans le milieu médical. Fabriqués en acier robuste, ces rayonnages offrent une solidité et une résistance à la corrosion exceptionnelles. Les rayonnages massifs Nexel sont faciles à monter et peuvent être réglés par paliers de 1 pouce.
Accessoires pour rayonnages en acier galvanisé et en acier inoxydable massif
Filtres
Largeur
Profondeur
Hauteur
Nombre de tablettes
Capacité des étagères
Type d'étagère
Nexel® Rayonnages en acier inoxydable massif

Nexel® Les modules de base des rayonnages en acier inoxydable massif sont idéaux pour un rangement efficace dans tous les secteurs d'activité et sont particulièrement appréciés dans les établissements de santé. Fabriqués en acier inoxydable robuste, ces rayonnages offrent une solidité et une résistance à la corrosion exceptionnelles. Les rayonnages en acier inoxydable massif Nexel sont faciles à monter et peuvent être réglés par paliers de 1 pouce.
| Entrée | Modules complémentaires | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comparer | Image | Largeur | Profondeur | Hauteur | Nombre de tablettes | Capacité des étagères | Prix | Référence n° | |||||
![]() | 36 | 18 po | 34 | Nombre de tablettes | 600 lb | $339.95était $489.95 Économisez150.00 | Expédition le jour même WBB3152572 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | 36 | 18 po | 54 | Nombre de tablettes | 600 lb | $539.00était $775.00 Économisez236.00 | Expédition le jour même WBB3152552 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | 36 po | 18 po | 63 po | Nombre de tablettes | 600 lb | à partir de $755.00 Économisez64.00 | 235360 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | 36 po | 18 po | 74 po | Nombre de tablettes | 600 lb | $579.00était $829.00 Économisez250.00 | Expédition le jour même 235363 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | 36 po | 18 po | 86 po | Nombre de tablettes | 600 lb | $799.00était $889.00 Économisez90.00 | Expédition le jour même 235366 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | 36 | 24 po | 34 | Nombre de tablettes | 600 lb | $395.95était $569.00 Économisez173.05 | Expédition le jour même WBB3152632 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | 36 | 24 po | 54 | Nombre de tablettes | 600 lb | $609.00était $879.00 Économisez270.00 | Expédition le jour même WBB3152558 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | 36 po | 24 po | 63 po | Nombre de tablettes | 600 lb | à partir de $929.00 Économisez80.00 | 235361 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | 36 po | 24 po | 74 po | Nombre de tablettes | 600 lb | $629.00était $899.00 Économisez270.00 | Expédition le jour même 235364 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | 36 po | 24 po | 86 po | Nombre de tablettes | 600 lb | $939.00était $1039.00 Économisez100.00 | Expédition le jour même 235367 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Affichage de 1-10 sur 20 résultats
Nexel® Rayonnages en acier galvanisé massif

Nexel® Les modules de base pour rayonnages en acier galvanisé offrent une solution de rangement solide et durable, et résistent à la température et à l'humidité. Leur structure en acier galvanisé résiste à la corrosion et à la rouille, et ces rayonnages sont certifiés NSF pour une utilisation en milieu humide ou sec. La plupart des modèles sont dotés d'un rebord surélevé tout autour de chaque tablette afin d'empêcher les liquides de déborder. Les caractéristiques spécifiques varient selon les modèles.
Affichage de 1-10 sur 69 résultats