Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Nexel® Reach In Freezer, 3 portes pleines, 72 pi³, acier inoxydable

Nexel® Reach In Freezer, 3 portes pleines, 72 pi³, acier inoxydable

Article nº : WB243036

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Nexel® Reach In Freezer, 3 portes pleines, 72 pi³, acier inoxydable
  • Nexel® Reach dans le réfrigérateur, 3 portes pleines, 72 pi³

    5 480,00 $

  • Global Industrial™ Stainless Steel Cleaner & Polish, 32 oz. Flacon pulvérisateur à gâchette, 6 / Étui

    125,95 $

Prix initial : 7 185,00 $

Prix promotionnel: 6 443,00 $

Quantité

La portée de qualité commerciale dans le congélateur est durable et spacieuse. Construit en acier inoxydable extérieur et intérieur en aluminium pour une longue durée de vie et un nettoyage facile. Les portes triples pleines ont les poignées encastrées faciles d’adhérence. L’unité inclut 9 étagères en acier époxy réglable pour les besoins de rangement polyvalent et lumineuse à incandescence éclairage intérieur. Les contrôles extérieurs de température numérique offrent des températures précises et constantes allant de -8 à -1°F. Le réfrigérant R290 offre un faible impact environnemental et d’excellentes performances thermodynamiques. Compresseur bas permet un entretien facile. L’unité roule facilement sur (4) roulettes pivotantes en polypropylène de 3 po, dont 2 avec freins. Capacité de 72 pieds cubes. 80-7/8 po L x 32-1/4 po P x 82-1/2 po H. Les dimensions intérieures sont de 76,3 po L x 27,1 po P x 60,2 po H. Les portes sont verrouillables et comprennent 2 clés.

Poids &Dimensions

  • Largeur 80-7/8 po (205,42 cm)
  • Profondeur 32-1/4 po (81,92 cm)
  • Hauteur 82-1/2 po (209,55 cm)
  • Poids 615 lbs (279,55 kg)
  • Diamètre de la roue 3 in (7,62 cm)
  • Longueur du cordon 8 pi (2,44 m)

Détails du produit

  • Type de handle Encastré
  • Plage de température -8 à -1 °F
  • Tablette ajustable Oui
  • Ampérage 14,4 A
  • Nombre de portes 3
  • Type Atteindre dans le congélateur
  • Type de réfrigérant R-290
  • Matériau Acier inoxydable
  • Type de fiche NEMA 5-15P
  • Tension 115 V
  • Description Atteindre dans le congélateur
  • Nombre de tablettes 9
  • Type d’étagère Acier revêtu d’époxy
  • Puissances en chevaux 1-1/4 HP
  • Capacité 72 pi³ (2,04 cu.m)
  • Type de verrou Cylindre
  • Phase 1
  • Marque Nexel
  • Type de porte Solide
  • hertz 60 Hz
  • Éclairage intérieur Oui
  • Numéro de référence du fabricant CFD-3FF-HC
  • Caster Type Polypropylène
  • Thermostat Type Digital
  • Couleur Argent
  • Type de dégivrage Automatique

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications ETL-UL 471, cETL-CAN/CAS-C22,2 N°120, ETL Sanitary-NSF 11
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Pièces de rechange
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Nexel® Reach In Freezer, 3 portes pleines, 72 pi³, acier inoxydable

Nexel® Reach In Freezer, 3 portes pleines, 72 pi³, acier inoxydable

Article nº : WB243036

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Nexel® Reach In Freezer, 3 portes pleines, 72 pi³, acier inoxydable
    Nexel® Reach In Freezer, 3 portes pleines, 72 pi³, acier inoxydable
    Nexel® Reach In Freezer, 3 portes pleines, 72 pi³, acier inoxydable
    Nexel® Reach In Freezer, 3 portes pleines, 72 pi³, acier inoxydable
    Nexel® Reach In Freezer, 3 portes pleines, 72 pi³, acier inoxydable
    Nexel® Reach In Freezer, 3 portes pleines, 72 pi³, acier inoxydable
    Nexel® Reach In Freezer, 3 portes pleines, 72 pi³, acier inoxydable
    Nexel® Reach In Freezer, 3 portes pleines, 72 pi³, acier inoxydable
    Nexel® Reach In Freezer, 3 portes pleines, 72 pi³, acier inoxydable
    Nexel® Reach In Freezer, 3 portes pleines, 72 pi³, acier inoxydable
    Nexel® Reach In Freezer, 3 portes pleines, 72 pi³, acier inoxydable
    Nexel® Reach In Freezer, 3 portes pleines, 72 pi³, acier inoxydable
    Nexel® Reach In Freezer, 3 portes pleines, 72 pi³, acier inoxydable
    Nexel® Reach In Freezer, 3 portes pleines, 72 pi³, acier inoxydable
    Nexel® Reach In Freezer, 3 portes pleines, 72 pi³, acier inoxydable
    Nexel® Reach In Freezer, 3 portes pleines, 72 pi³, acier inoxydable
    Nexel® Reach In Freezer, 3 portes pleines, 72 pi³, acier inoxydable
    Nexel® Reach In Freezer, 3 portes pleines, 72 pi³, acier inoxydable
    Nexel® Reach In Freezer, 3 portes pleines, 72 pi³, acier inoxydable
    Nexel® Reach In Freezer, 3 portes pleines, 72 pi³, acier inoxydable
    Nexel® Reach In Freezer, 3 portes pleines, 72 pi³, acier inoxydable
    Nexel® Reach In Freezer, 3 portes pleines, 72 pi³, acier inoxydable
    Nexel® Reach In Freezer, 3 portes pleines, 72 pi³, acier inoxydable
    Nexel® Reach In Freezer, 3 portes pleines, 72 pi³, acier inoxydable
    Nexel® Reach In Freezer, 3 portes pleines, 72 pi³, acier inoxydable
    Nexel® Reach In Freezer, 3 portes pleines, 72 pi³, acier inoxydable
    Nexel® Reach In Freezer, 3 portes pleines, 72 pi³, acier inoxydable
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant