Nexel

Référence :WB189412

Nexel® Étagère à 4 niveaux en fil d'acier inoxydable, modèle de base, 91,4 cm (L) x 61 cm (P) x 188 cm (H)

Description du produit
Ensemble de base pour rayonnage en fil d'acier Nexel® 36"L x 24"P x 74"H

Démarreurs en acier inoxydable Dotés d'une finition électropolie lisse et attrayante, ils sont conçus pour résister aux environnements extrêmes, qu'ils soient humides, chauds ou froids. unité de démarrage Comprend 4 poteaux avec pieds de nivellement, 4 étagères en fil métallique et des manchons en plastique à clipser pour fixer les étagères aux poteaux.

Caractéristiques:
  • Étagères renforcées avec nervures de surface soudées pour une résistance accrue
  • Conception ouverte pour maximiser la circulation de l'air et de la lumière et minimiser l'accumulation de poussière
  • Comprend 4 poteaux, 4 étagères et des manchons à pression.
  • Les étagères se règlent facilement sans outils par incréments de 1 pouce.
  • Approuvé par NSF pour une utilisation en milieu humide ou sec
  • Garantie à vie limitée contre la rouille et la corrosion.
PRIX
$699.00

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarification
Acheter 1 unité - 2 unités
$699.00
Achetez 3 unités
659.00Économisez40.00 (6)
Acheter 4 unités
639.00Économisez60.00 (9)
Expédié le jour même
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur36 po
Profondeur24 po
Hauteur74 po

Détails du produit

Assemblage requisOui
Typeunité de démarrage
Type d'étagèreFil plat
Capacité des étagères800 lb
CouleurAcier inoxydable
ApplicationHumide/Sec
FinitionAcier inoxydable
Nombre d'étagères4
MatérielAcier inoxydable 304
Référence fabricant24367S
Type d'unitéStandard
MarqueNexel

Garantie

GarantieDurée de vie limitée

Conformité et certifications

CertificationsNSF