Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Nexel

Référence :WB189406

Étagère Nexel® 4, structure en fil d'acier inoxydable, ensemble de base, 48" de largeur x 24" de profondeur x 63" de hauteur

Description du produit
Ensemble de base pour rayonnage en fil d'acier Nexel® 48"L x 24"P x 63"H

Unités de démarrage en acier inoxydable présentent une finition lisse et esthétique, obtenue par électropolissage, et sont conçus pour résister à des conditions extrêmes d'humidité, de chaleur ou de froid. Unité de démarrage Comprend 4 montants avec pieds de mise à niveau, 4 tablettes en fil métallique et des manchons en plastique à encliqueter pour fixer les tablettes aux montants.

Caractéristiques :
  • Étagères renforcées dotées de nervures soudées en surface pour une résistance accrue
  • Conception ouverte visant à optimiser la circulation de l'air et de la lumière et à réduire au minimum l'accumulation de poussière
  • Comprend 4 montants, 4 tablettes et des manchons à encliqueter
  • Les étagères se règlent facilement sans outils, par paliers de 1 pouce.
  • Homologué NSF pour une utilisation à sec ou humide
  • Garantie à vie limitée contre la rouille et la corrosion.
PRIX
$829.00

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarifs
Acheter 1 unité - 2 unités
829.00
Acheter 3 unités
789.00Économisez40.00 (5)
Acheter 4 unités
765.00Économisez64.00 (8)
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur48 po
Profondeur24 po
Hauteur63 po

Détails du produit

Montage requisOui
TypeUnité de démarrage
Type d'étagèreFil plat
Capacité des étagères800 lb
CouleurAcier inoxydable
DemandeHumide/Sec
TerminerAcier inoxydable
Nombre de tablettes4
MatériauAcier inoxydable 304
Référence fabricant24486S
Type d'unitéStandard
MarqueNexel

Garantie

GarantieGarantie à vie limitée

Conformité et certifications

CertificationsNSF