Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Nexel

Référence :WB189401

Étagère Nexel® 4, structure en fil d'acier inoxydable, module d'extension, 36" de largeur x 18" de profondeur x 63" de hauteur

Description du produit
Nexel® Extension pour rayonnage en fil d'acier inoxydable : 36" de largeur x 18" de profondeur x 63" de hauteur

Module complémentaire Ces rayonnages permettent d'agrandir l'ensemble afin d'optimiser l'espace de rangement. L'ensemble comprend 2 montants avec pieds réglables, 4 tablettes, des manchons à encliqueter et des crochets en S pour relier les éléments entre eux. Acier inoxydable massif Les étagères sont dotées d'une structure à double paroi qui leur confère solidité et rigidité, tout en étant résistantes à la température et à l'humidité. Ces étagères pleines permettent de ranger et de présenter de petits équipements et instruments.

Caractéristiques :
  • Acier inoxydable 304
  • Un rebord surélevé entoure le bord de chaque étagère pour empêcher les liquides de déborder
  • Conception ouverte permettant d'accéder aux étagères de tous les côtés
  • Comprend 4 étagères, 2 montants, des manchons à encliqueter et des crochets en S pour assembler les modules
  • Les étagères se règlent facilement sans outils, par paliers de 1 pouce.
  • Homologué NSF pour une utilisation à sec ou humide
  • Garantie limitée de quinze ans contre la rouille et la corrosion
PRIX
$649.00

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarifs
Acheter 1 unité - 2 unités
649.00
Acheter 3 unités
619.00Économisez30.00 (5)
En rupture de stock, livraison prévue vers2027
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur36 po
Profondeur18 po
Hauteur63 po

Détails du produit

Montage requisOui
TypeModule complémentaire
Type d'étagèreFil plat
Capacité des étagères800 lb
CouleurAcier inoxydable
DemandeHumide/Sec
TerminerAcier inoxydable
Nombre de tablettes4
MatériauAcier inoxydable 304
Référence fabricantA18366S
Type d'unitéStandard
MarqueNexel

Garantie

GarantieGarantie à vie limitée

Conformité et certifications

CertificationsNSF