Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Nexel

Référence :WB188840

Nexel® 4 chariot à étagères Nexelon®, 91,4 cm (L) x 45,7 cm (P) x 203,2 cm (H), roulettes pivotantes en polymère, 2 freins

Description du produit
Les étagères haut de gamme de Global, dotées de la finition exclusive Nexelon®, sont idéales pour tous les environnements, humides ou secs, chauds ou froids ; elles résistent à l’usure, aux chocs et à la corrosion. Elles intègrent désormais Nexgard , un agent antimicrobien qui combat la prolifération des bactéries et des moisissures.

Nexelon® est créé grâce à un procédé exclusif en plusieurs étapes qui lui permet de s'intégrer à la structure métallique. La couche finale, composée à 100 % de poudre époxy pure, offre une finition métallique bleu profond et brillante. Forts de notre confiance en la qualité de cette finition révolutionnaire, nous offrons une garantie à vie limitée contre la corrosion.

Se déplace facilement grâce à ses 4 roulettes pivotantes en polymère, dont 2 avec double verrouillage (pivotant et roue), pour une capacité de charge de 544 kg (1 200 lb).

PRIX
$449.95

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarification
Acheter 1 unité - 2 unités
449.95
Acheter 3 unités
415.95Économisez34.00 (8)
Expédié sous 1 jour ouvrable
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur36 po
Profondeur18 po
Hauteur80 po
Capacité de charge1200 lb
Poids66 lb
Diamètre de la roue5 po

Détails du produit

Assemblage requisOui
Matériau de rouePolymère
Type d'étagèreFil plat
Capacité des étagères800 lb
CouleurBleu
ApplicationHumide ou sec
Type de rouletteTige
Type de roue4 pivotants, 2 freins
FinitionNexelon
Nombre d'étagères4
MatérielAcier
Référence fabricantC18367MN4
Nombre de panneaux latérauxOuvrir
Matériel d'étagèreAcier
MarqueNexel

Garantie

GarantieDurée de vie limitée

Conformité et certifications

CertificationsNSF