Les étagères haut de gamme de Global, dotées de la finition exclusive Nexelon®, sont idéales pour tous les environnements, humides ou secs, chauds ou froids ; elles résistent à l’usure, aux chocs et à la corrosion. Elles intègrent désormais Nexgard , un agent antimicrobien qui combat la prolifération des bactéries et des moisissures.
Nexelon® est créé grâce à un procédé exclusif en plusieurs étapes qui lui permet de s'intégrer à la structure métallique. La couche finale, composée à 100 % de poudre époxy pure, offre une finition métallique bleu profond et brillante. Forts de notre confiance en la qualité de cette finition révolutionnaire, nous offrons une garantie à vie limitée contre la corrosion.
Se déplace facilement grâce à ses 4 roulettes pivotantes en polymère, dont 2 avec double verrouillage (pivotant et roue), pour une capacité de charge de 544 kg (1 200 lb).
Nexel
Référence :WB188842
Nexel® 4 chariot à étagères Nexelon®, 122 cm (L) x 46 cm (P) x 203 cm (H), roulettes pivotantes en polymère, 2 freins
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$359.95était $509.00
Économisez $149.05 (29%)
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
| Largeur | 48 po |
| Profondeur | 18 po |
| Hauteur | 80 po |
| Capacité de charge | 1200 lb |
| Poids | 76 lb |
| Diamètre de la roue | 5 po |
| Jauge | 12 |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Matériau de roue | Polymère |
| Type d'étagère | Fil plat |
| Capacité des étagères | 800 lb |
| Couleur | Bleu |
| Application | Humide ou sec |
| Type de roulette | Tige |
| Type de roue | 4 pivotants, 2 freins |
| Finition | Nexelon |
| Nombre d'étagères | 4 |
| Matériel | Acier |
| Référence fabricant | C18487MN4 |
| Nombre de panneaux latéraux | Ouvrir |
| Matériel d'étagère | Acier |
| Marque | Nexel |
Garantie
| Garantie | Durée de vie limitée |
Conformité et certifications
| Certifications | NSF |