Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives SOLDES
Nexel

Référence :WB188832

Nexel® 4 chariot à étagères, Nexelon®, 60" de largeur x 24" de profondeur x 69" de hauteur, roulettes pivotantes en polymère, 2 freins

Description du produit
Les étagères Global, de qualité supérieure et dotées de la finition exclusive Nexelon®, sont idéales pour tous les environnements, humides ou secs, chauds ou froids ; elles résistent à l’usure, aux chocs et à la corrosion. Elles intègrent désormais Nexgard, un agent antimicrobien qui combat également la prolifération des bactéries et des moisissures.

Nexelon® est obtenu grâce à un procédé exclusif en plusieurs étapes qui permet de l’intégrer à la structure métallique. La couche finale de poudre époxy 100 % pure crée une finition métallique d’un bleu profond et brillant. Nous sommes tellement convaincus de la qualité de cette finition révolutionnaire qu’elle bénéficie d’une garantie à vie limitée contre la corrosion.

Se déplace facilement grâce à 4 roulettes pivotantes à tige en polymère, dont 2 avec double blocage (pivot et roue) pour une capacité de 1 200 lb.

PRIX PROMOTIONNEL
$429.95

était $615.00
Économisez $185.05 (30%)
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
Largeur60 po
Profondeur24 po
Hauteur69 po
Capacité de charge1200 lb
Poids110 lb
Diamètre de la roue5 po
Jauge12

Détails du produit

Montage requisOui
Matériau des rouesPolymère
Type d'étagèreFil plat
Capacité des étagères600 lb
CouleurBleu
DemandeHumide ou sec
Type de rouletteTige
Type de roue4 roulettes pivotantes, 2 freins
TerminerNexelon
Nombre de tablettes4
MatériauAcier
Référence fabricantC24606MN4
Nombre de panneaux latérauxOuvrir
Matériau des étagèresAcier
MarqueNexel

Garantie

GarantieGarantie à vie limitée

Conformité et certifications

CertificationsNSF