Les étagères haut de gamme de Global, dotées de la finition exclusive Nexelon®, sont idéales pour tous les environnements, humides ou secs, chauds ou froids ; elles résistent à l’usure, aux chocs et à la corrosion. Elles intègrent désormais Nexgard , un agent antimicrobien qui combat la prolifération des bactéries et des moisissures.
Nexelon® est créé grâce à un procédé exclusif en plusieurs étapes qui lui permet de s'intégrer à la structure métallique. La couche finale, composée à 100 % de poudre époxy pure, offre une finition métallique bleu profond et brillante. Forts de notre confiance en la qualité de cette finition révolutionnaire, nous offrons une garantie à vie limitée contre la corrosion.
Se déplace facilement grâce à ses 4 roulettes pivotantes en polymère, dont 2 avec double verrouillage (pivotant et roue), pour une capacité de charge de 544 kg (1 200 lb).
Nexel
Référence :WB188826
Nexel® 4 chariot à étagères Nexelon®, 183 cm (L) x 46 cm (P) x 175 cm (H), roulettes pivotantes en polymère, 2 freins
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$599.00
1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 72 po |
| Profondeur | 18 po |
| Hauteur | 69 po |
| Capacité de charge | 1200 lb |
| Poids | 106 lb |
| Diamètre de la roue | 5 po |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Matériau de roue | Polymère |
| Type d'étagère | Fil plat |
| Capacité des étagères | 600 lb |
| Couleur | Bleu |
| Application | Humide ou sec |
| Type de roulette | Tige |
| Type de roue | 4 pivotants, 2 freins |
| Finition | Nexelon |
| Nombre d'étagères | 4 |
| Matériel | Acier |
| Référence fabricant | C18726MN4 |
| Nombre de panneaux latéraux | Ouvrir |
| Matériel d'étagère | Acier |
| Marque | Nexel |
Garantie
| Garantie | Durée de vie limitée |
Conformité et certifications
| Certifications | NSF |