Les étagères Global, de qualité supérieure et dotées de la finition exclusive Nexelon®, sont idéales pour tous les environnements, humides ou secs, chauds ou froids ; elles résistent à l'usure, aux chocs et à la corrosion. Elles intègrent désormais Nexgard, un agent antimicrobien qui combat également la prolifération des bactéries et des moisissures.
Le Nexelon® est obtenu grâce à un procédé exclusif en plusieurs étapes qui lui permet de devenir partie intégrante de la structure métallique. La couche finale d’époxy en poudre 100 % pur confère une finition métallique d’un bleu profond et brillant. Nous sommes tellement convaincus de la qualité de cette finition révolutionnaire qu’elle bénéficie d’une garantie à vie limitée contre la corrosion.
Se déplace facilement grâce à 4 roulettes pivotantes à tige en polymère, dont 2 sont équipées d’un double verrouillage (pivot et roue) pour une capacité de 1 200 lb.
Nexel
Référence :WB188866
Nexel® 4 chariot à étagères, Nexelon®, 72" de largeur x 18" de profondeur x 92" de hauteur, roulettes pivotantes en polymère, 2 freins
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$535.00était $659.00
Économisez $124.00 (19%)
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
| Largeur | 72 po |
| Profondeur | 18 po |
| Hauteur | 92 po |
| Capacité de charge | 1200 lb |
| Poids | 112 lb |
| Diamètre de la roue | 5 po |
| Jauge | 12 |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Matériau des roues | Polymère |
| Type d'étagère | Fil plat |
| Capacité des étagères | 600 lb |
| Couleur | Bleu |
| Demande | Humide ou sec |
| Type de roulette | Tige |
| Type de roue | 4 roulettes pivotantes, 2 freins |
| Terminer | Nexelon |
| Nombre de tablettes | 4 |
| Matériau | Acier |
| Référence fabricant | C18728MN4 |
| Nombre de panneaux latéraux | Ouvrir |
| Matériau des étagères | Acier |
| Marque | Nexel |
Garantie
| Garantie | Garantie à vie limitée |
Conformité et certifications
| Certifications | NSF |