Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Vente de marques exclusives
Nexel

Référence :WB188402E

Étagère Nexel® 4, Étagère à fil métallique Nexelon® bleue, Modèle de base, 48" de largeur x 18" de profondeur x 63" de hauteur

Description du produit
Étagère métallique Nexelon® 122 cm (L) x 46 cm (P) x 160 cm (H)

Démarreurs Nexelon® Elles présentent une finition métallique bleue haut de gamme conçue pour résister aux environnements extrêmes, qu'ils soient humides, chauds ou froids. unité de démarrage Comprend 4 poteaux avec pieds réglables, 4 étagères grillagées et des manchons en plastique à clipser pour fixer les étagères aux poteaux. NEXGard®, un agent antimicrobien, protège le revêtement époxy contre les bactéries, les moisissures et le mildiou qui provoquent des odeurs et la dégradation du produit.

Caractéristiques:
  • Étagères renforcées avec nervures de surface soudées pour une résistance accrue
  • Conception ouverte pour maximiser la circulation de l'air et de la lumière et minimiser l'accumulation de poussière
  • Comprend 4 poteaux, 4 étagères et des manchons à pression.
  • Les étagères se règlent facilement sans outils par incréments de 1 pouce.
  • Agent antimicrobien NEX Gard®
  • Approuvé par NSF pour une utilisation en milieu humide ou sec
  • Garantie à vie limitée contre la rouille et la corrosion
PRIX PROMOTIONNEL
$449.95

était $469.95
Économisez $20.00 (4%)
1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur48 po
Profondeur18 po
Hauteur63 po

Détails du produit

Assemblage requisOui
Typeunité de démarrage
Type d'étagèreFil plat
Capacité des étagères800 lb
CouleurBleu
ApplicationHumide/Sec
FinitionNexelon®
Nombre d'étagères4
MatérielAcier
Référence fabricant18486N
Type d'unitéStandard
MarqueNexel

Garantie

GarantieDurée de vie limitée

Conformité et certifications

CertificationsNSF