Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives SOLDES
Nexel

Référence :WB188430E

Étagère Nexel® 4, Étagère à fil métallique Nexelon® bleue, Modèle de base, 48" de largeur x 24" de profondeur x 74" de hauteur

Description du produit
Étagère en fil métallique Nexelon® : 48" de largeur x 24" de profondeur x 74" de hauteur

Unités de démarrage Nexelon® sont dotés d’une finition métallisée bleue haut de gamme, conçue pour résister à des conditions extrêmes, qu’il s’agisse d’humidité, de chaleur ou de froid. Unité de démarrage Comprend 4 montants avec pieds réglables, 4 tablettes en fil métallique et des manchons en plastique à encliqueter pour fixer les tablettes aux montants. NEXGard®, un agent antimicrobien, protège le revêtement époxy contre les bactéries, les moisissures et les champignons responsables des mauvaises odeurs et de la dégradation du produit.

Caractéristiques :
  • Étagères renforcées dotées de nervures soudées en surface pour une résistance accrue
  • Conception ouverte visant à optimiser la circulation de l'air et de la lumière et à réduire au minimum l'accumulation de poussière
  • Comprend 4 montants, 4 tablettes et des manchons à encliqueter
  • Les étagères se règlent facilement sans outils, par paliers de 1 pouce.
  • Agent antimicrobienNEXGard®
  • Homologué NSF pour une utilisation à sec ou humide
  • Garantie à vie limitée contre la rouille et la corrosion
PRIX PROMOTIONNEL
$359.95

était $515.00
Économisez $155.05 (30%)
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
Largeur48 po
Profondeur24 po
Hauteur74 po

Détails du produit

Montage requisOui
TypeUnité de démarrage
Type d'étagèreFil plat
Capacité des étagères800 lb
CouleurBleu
DemandeHumide/Sec
TerminerNexelon®
Nombre de tablettes4
MatériauAcier
Référence fabricant24487N
Type d'unitéStandard
MarqueNexel

Garantie

GarantieGarantie à vie limitée

Conformité et certifications

CertificationsNSF