Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Nexel

Référence :WB188450E

Étagère Nexel® 4, Étagère à fil métallique Nexelon® bleue, Modèle de base, 48" de largeur x 24" de profondeur x 86" de hauteur

Description du produit
Étagère en fil métallique Nexelon® : 48" de largeur x 24" de profondeur x 86" de hauteur

Unités de démarrage Nexelon® sont dotés d’une finition métallisée bleue haut de gamme, conçue pour résister à des conditions extrêmes, qu’il s’agisse d’humidité, de chaleur ou de froid. Unité de démarrage Comprend 4 montants avec pieds réglables, 4 tablettes en fil métallique et des manchons en plastique à encliqueter pour fixer les tablettes aux montants. NEXGard®, un agent antimicrobien, protège le revêtement époxy contre les bactéries, les moisissures et les champignons responsables des mauvaises odeurs et de la dégradation du produit.

Caractéristiques :
  • Étagères renforcées dotées de nervures soudées en surface pour une résistance accrue
  • Conception ouverte visant à optimiser la circulation de l'air et de la lumière et à réduire au minimum l'accumulation de poussière
  • Comprend 4 montants, 4 tablettes et des manchons à encliqueter
  • Les étagères se règlent facilement sans outils, par paliers de 1 pouce.
  • Agent antimicrobienNEXGard®
  • Homologué NSF pour une utilisation à sec ou humide
  • Garantie à vie limitée contre la rouille et la corrosion
PRIX
$555.00

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarifs
Acheter 1 unité - 2 unités
555.00
Acheter 3 unités - 4 unités
529.00Économisez26.00 (5)
Acheter 5 unités
509.00Économisez46.00 (8)
Expédition le jour même
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur48 po
Profondeur24 po
Hauteur86 po

Détails du produit

Montage requisOui
TypeUnité de démarrage
Type d'étagèreFil plat
Capacité des étagères800 lb
CouleurBleu
DemandeHumide/Sec
TerminerNexelon®
Nombre de tablettes4
MatériauAcier
Référence fabricant24488N
Type d'unitéStandard
MarqueNexel

Garantie

GarantieGarantie à vie limitée

Conformité et certifications

CertificationsNSF