Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Vente de marques exclusives
Nexel

Référence :WB188452E

Étagère Nexel® 4, Étagère à fil métallique Nexelon® bleue, Modèle de base, 60" de largeur x 24" de profondeur x 86" de hauteur

Description du produit
Étagère métallique Nexelon® 152 cm (L) x 61 cm (P) x 218 cm (H)

Démarreurs Nexelon® Elles présentent une finition métallique bleue haut de gamme conçue pour résister aux environnements extrêmes, qu'ils soient humides, chauds ou froids. unité de démarrage Comprend 4 poteaux avec pieds réglables, 4 étagères grillagées et des manchons en plastique à clipser pour fixer les étagères aux poteaux. NEXGard®, un agent antimicrobien, protège le revêtement époxy contre les bactéries, les moisissures et le mildiou qui provoquent des odeurs et la dégradation du produit.

Caractéristiques:
  • Étagères renforcées avec nervures de surface soudées pour une résistance accrue
  • Conception ouverte pour maximiser la circulation de l'air et de la lumière et minimiser l'accumulation de poussière
  • Comprend 4 poteaux, 4 étagères et des manchons à pression.
  • Les étagères se règlent facilement sans outils par incréments de 1 pouce.
  • Agent antimicrobien NEX Gard®
  • Approuvé par NSF pour une utilisation en milieu humide ou sec
  • Garantie à vie limitée contre la rouille et la corrosion
PRIX PROMOTIONNEL
$449.95

était $639.00
Économisez $189.05 (30%)
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
Largeur60 po
Profondeur24 po
Hauteur86 po

Détails du produit

Assemblage requisOui
Taperunité de démarrage
Type d'étagèreFil plat
Capacité des étagères600 lb
CouleurBleu
ApplicationHumide/Sec
FinitionNexelon®
Nombre d'étagères4
MatérielAcier
Référence fabricant24608N
Type d'unitéStandard
MarqueNexel

Garantie

GarantieDurée de vie limitée

Conformité et certifications

CertificationsNSF