Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Nexel

Référence :WB188429E

Étagère Nexel® 4, Étagère à fil métallique Nexelon® bleue, module d'extension, 36" de largeur x 24" de profondeur x 74" de hauteur

Description du produit
Étagère métallique Nexelon® complémentaire 91,4 cm (L) x 61 cm (P) x 188 cm (H)

Ajouter sur Ces étagères modulables permettent d'optimiser l'espace de rangement. Elles comprennent 2 montants avec pieds réglables, 4 étagères, des manchons clipsables et des crochets en S pour assembler les éléments. Nexelon® NEX propose une finition bleu métallisé haut de gamme conçue pour résister aux environnements extrêmes, qu'ils soient humides, chauds ou froids.Gard®, un agent antimicrobien, protège le revêtement époxy contre les bactéries, les moisissures et le mildiou qui provoquent des odeurs et la dégradation du produit.

Caractéristiques:
  • Étagères renforcées avec nervures de surface soudées pour une résistance accrue
  • Conception ouverte pour maximiser la circulation de l'air et de la lumière et minimiser l'accumulation de poussière
  • Comprend 4 étagères, 2 poteaux, des manchons à clipser et des crochets en S pour assembler les unités
  • Les étagères se règlent facilement sans outils par incréments de 1 pouce.
  • Agent antimicrobien NEX Gard®
  • Approuvé par NSF pour une utilisation en milieu humide ou sec
  • Garantie à vie limitée contre la rouille et la corrosion
PRIX
$345.95

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarification
Acheter 1 unité - 2 unités
345.95
Acheter 3 unités
329.95Économisez16.00 (5)
Expédié sous 1 jour ouvrable
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur36 po
Profondeur24 po
Hauteur74 po

Détails du produit

Assemblage requisOui
TypeUnité complémentaire
Type d'étagèreFil plat
Capacité des étagères800 lb
CouleurBleu
ApplicationHumide/Sec
FinitionNexelon®
Nombre d'étagères4
MatérielAcier
Référence fabricantA24367N
Type d'unitéStandard
MarqueNexel

Garantie

GarantieDurée de vie limitée

Conformité et certifications

CertificationsNSF