Module complémentaire Ces rayonnages permettent d'agrandir l'ensemble afin d'optimiser l'espace de rangement. L'ensemble comprend 2 montants avec pieds réglables, 4 tablettes, des manchons à encliqueter et des crochets en S pour relier les éléments entre eux. Nexelon® est la finition métallisée bleue haut de gamme conçue pour résister à des conditions extrêmes, qu'il s'agisse d'humidité, de chaleur ou de froid. NEXGard®, un agent antimicrobien, protège le revêtement époxy contre les bactéries, les moisissures et les champignons responsables des mauvaises odeurs et de la dégradation du produit.
Caractéristiques :
- Étagères renforcées dotées de nervures soudées en surface pour une résistance accrue
- Conception ouverte visant à optimiser la circulation de l'air et de la lumière et à réduire au minimum l'accumulation de poussière
- Comprend 4 étagères, 2 montants, des manchons à encliqueter et des crochets en S pour assembler les modules
- Les étagères se règlent facilement sans outils, par paliers de 1 pouce.
- Agent antimicrobienNEXGard®
- Homologué NSF pour une utilisation à sec ou humide
- Garantie à vie limitée contre la rouille et la corrosion