Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Poubelle sans mégots

Référence :WB239753D

Référence fabricant : NBS0408FS

Abri fumeurs No Butts à 4 côtés NBS0408FS - Autoportant - 2,13 m L x 1,07 m P x 2,49 m H Noir

Description du produit
Les abris fumeurs permettent de contrôler les zones fumeurs désignées tout en assurant la discrétion des fumeurs parmi les employés. Ils aident les entreprises à se conformer à la réglementation en matière de tabagisme et les protègent des réclamations liées au tabagisme passif. Ces abris sont fabriqués avec une structure en aluminium et des panneaux latéraux en acrylique transparent et résistant aux chocs. La structure est revêtue d'une peinture en poudre noire. La structure et les pieds en acier inoxydable résistent à la corrosion et à la rouille. Le toit en fibre de verre traité anti-UV offre une hauteur sous plafond de 1,98 m. Un panneau avant ouvert sur le côté droit facilite l'accès à l'abri. Hauteur totale : 2,50 m. Les abris fumeurs autoportants sont équipés d'une paroi arrière pour une protection sur les quatre côtés. L'abri est conçu de manière modulaire pour un montage simplifié en quelques heures seulement (par deux personnes). Assemblage facile.

Choisissez ce modèle si vous installez la structure à distance des murs existants.

Caractéristiques:
  • Cadre en aluminium résistant et inoxydable
  • tube carré léger de 1-1/2"
  • Revêtement en poudre époxy polyester après gravure à l'acide pour une durabilité accrue
  • Vitrage pleine hauteur en acrylique coulé robuste de 6,35 mm d'épaisseur, avec revêtement anti-UV et garantie de tenue des couleurs de 10 ans.
  • Toiture en résine polyester renforcée de fibres de verre
  • matériau léger, extrêmement résistant et robuste
  • Offre de l'ombre au soleil et de la résistance sous la neige
  • Gouttière intégrée sur toute la longueur
  • Couche de gelcoat extérieure de la même couleur que le cadre
  • Joint d'étanchéité intérieur non gélifié avec mat de fibres de verre
  • Tous les modèles sont entièrement autoportants et ne nécessitent aucune fixation murale pour assurer leur stabilité.
  • Disponible en 7 tailles - voir les fichiers PDF ci-dessous pour les mises en page individuelles
  • Nécessite une base solide pour la fixation
  • Une fois la base préparée, le temps d'assemblage est généralement de 4 à 6 heures pour 2 ouvriers qualifiés.
  • Livré à plat sur palette avec instructions de montage complètes


Remarque : Conformément au code du bâtiment de Floride, la charge due au vent y est de 210 à 290 km/h. Certains abris ne peuvent être vendus en Floride. Tous les abris vendus en Floride nécessiteront des services d’ingénierie, moyennant des frais supplémentaires. Des plans et calculs d’ingénierie spécifiques au site, nécessaires à la conformité au code du bâtiment, sont disponibles sur demande et moyennant des frais supplémentaires.

PRIX
$5,495.00

1
1
Expédié sous 10 jours ouvrables (Expédié par le fabricant)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur84 po
Profondeur42 po
Hauteur98 po
Poids360 lb

Détails du produit

Assemblage requisOui
TypeAutoportant à 4 côtés
Banc/dossier inclusNon
CouleurNoir
StyleToit en berceau
Capacité5 personnes
MatérielCadres en aluminium / Panneaux en acrylique transparent
Référence fabricantNBS0408FS
MarquePoubelle sans mégots