Prix : 8 669,00 $
Les clients ont également été consultés
Effectuer l’entretien en toute sécurité et rapidement. Plate-forme de travail antidérapante est entièrement clos avec garde-corps 42" H avec mi-rails et un 4 » garde 3 côtés des orteils. 32" W base corresponde au portes standards. Mise à niveau prises assurent stabilité sur une surface inégale. Ladder intégré avec mains courantes permet d’accéder facilement à la plate-forme en position abaissée. Satisfait ou dépasse les normes ANSI. Émail gris finition standard, ou ajouter le modèle #237360 pour mettre à niveau à l’arrivée de sécurité Orange.
Cet ascenseur hydraulique unipersonnel nécessite une alimentation pompe à main manuelle pour élever la plate-forme, a une capacité de 300 lb et comprend quatre roulettes 6".
Poids &Dimensions
- Largeur 32 in (81,28 cm)
- Poids 590 lbs (268,18 kg)
- Capacité de levage 300 lbs (136,36 kg)
- Taille de la roulette 6 in (15,24 cm)
- Longueur de la plate-forme 20 in (50,8 cm)
- Hauteur minimale de la plate-forme 6'4 "
- Largeur de la plate-forme 28 in (71,12 cm)
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
- Hauteur de travail 252 in (640,08 cm)
Détails du produit
- Made in USA Oui
- Assemblage requis Non
- Description Une seule personne Lift
- Pourcentage de contenu recyclé 100 %
- Marque Ballymore
- Hauteur maximale de la plate-forme 180
- Matériau Acier
- Puissance Pompe hydraulique à main
- Numéro de référence du fabricant BL-315
- Couleur Gris
Conformité et certifications
- Écologique Oui
Ce produit est associé à 2 questions et à 2 réponses.
-
Ce qui est l’unité de poids ?
Question posée par : Randy, 09, 2017 novembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour, le poids unitaire est 590 lb je vous remercie de votre intérêt pour notre produit.
-
-
J’aurai besoin ceci pour passer par une porte standard, sera-ce ? Aussi lorsque vous rangez cet appareil ce qui est la hauteur totale, non seulement la hauteur de la plate-forme ? Si j’ai le commander avec le paquet d’a/c quel installtion du paquet me faudra-t-il faire ?
Question posée par : Peter Smith, 14, 2012 mai
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Mai 14, 2012
La base du pouce 32 W corresponde au portes standards. La hauteur totale est de 82 pouces. La hauteur de la plate-forme dans la Position la plus basse est de 6 pieds 4 pouces et à la Position la plus élevée, il est 15 pieds. Si un paquet de AC est installée lorsque commandé avec l’ascenseur en usine, puis rien d’autre doit être fait.
-
70,95 $
235,95 $
Porte-Tube fluorescent pour ascenseurs
Article nº : 237340
Pas encore évalué
369,95 $
Global Industrial™ Ultra-Grip Foam Nitrile Coating Gants enduits de nitrile, gris/noir, Grand, 1 paires, qté par paquet : 12
Article nº : 708345L
Pas encore évalué
47,88 $
Finition de sécurité Orange
Article nº : 237360
Pas encore évalué
299,95 $
Une seule personne lever 20 "L x 28 » W plateforme - Lift de pompe hydraulique à main
8669,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires