Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
coché



Climax Metal

Référence :283263

Référence fabricant : ISCC-125-125SKW

Raccords de serrage monoblocs conformes aux normes industrielles, avec rainure de clavette, 1-1/4", acier inoxydable

Description du produit
Accouplements à serrage monobloc conformes aux normes industrielles avec rainure de clavette, série ISCC, Climax Metal, alésage de 1-1/4", diamètre extérieur de 2-1/16".

Accouplement à serrage monobloc en acier inoxydable conforme aux normes industrielles avec rainure de clavette. Capacité élevée en charge axiale et en couple. N'abîme pas l'arbre.

PRIX
$579.00

1
1
Expédié sous 1 jour ouvré (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Poids2 lb
Diamètre2-1/16 po
Diamètre intérieur1-1/4"

Détails du produit

MatériauAcier inoxydable
DescriptionRaccord de serrage monobloc avec rainure de clavette
Référence fabricantISCC-125-125SKW
MarqueClimax Metal