Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Aucun Butts n’ouvrir avant de fumer abri SR1601-F-BLK - Autoportant - 7' W x P 3'6 "x 7'11" toit clair H

Illustré avec des cadres gris

Aucun Butts n’ouvrir avant de fumer abri SR1601-F-BLK - pose libre - 7' W x 3'6 "P x 7'11" H toit clair

Article nº : WBB2281844

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 3 965,00 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-5 3 965,00 .
  • Acheter 6+ 3 749,00 .

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Bus Smoking Shelter Flat Roof Open Front W/Blk 5 Gal.Ashtray 6'5"x3'8"x7'

Global Industrial™ Bus Smoking Shelter Flat Roof Open Front W/Blk 5 Gal.Ashtray 6'5"x3'8"x7'

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Aucun Butts n’ouvrir avant de fumer abri SR1605-F-BLK - Autoportant - 10'4 "W x 7 serait x 7'11" toit clair H

Abri pour fumeurs No Butts SR1605-F-BLK, autoportant, devant ouvert, toit transparent, 10 pi 4 po l x 7 pi P x 7 pi 11 po H

Global Industrial™ Bus Smoking Shelter Flat Roof W/ Three Sided Open Front 6'5"Wx3'8"Dx7'H Gray

Global Industrial™ Bus Smoking Shelter Flat Roof W/ Three Sided Open Front 6'5"Wx3'8"Dx7'H Gray

Global Industrial™ Bus Smoking Shelter 3-Side W/GRY 5 Gallon Outdoor Ashtray 6'5"Wx3'8"Dx7'H

Global Industrial™ Bus Smoking Shelter 3-Side W/GRY 5 Gallon Outdoor Ashtray 6'5"Wx3'8"Dx7'H

Aucun Butts 4 ne face NBS0408FS abri fumeur - Autoportant - 7' W x P 3'6 "x 8'2" H noir

Aucun Butts 4 ne face fumeur abri NBS0408FS - pose libre - 7' W x P 3'6 "x 8'2" H noir

Aucun abri Butts fumer 4-verso SR1558-F-BLK - Autoportant - 7' W x P 3'6 "x 7'11" toit en aluminium H

Non fumeur 4 côtés de mégots abri SR1558-F-BLK - pose libre - 7' W x 3'6 "P x 7'11" toit en aluminium H

Aucun Butts 4 ne face NBS0808FS abri fumeur - Autoportant - 7' W x 7 serait x 8'2 "H noir

Aucun Butts 4 ne faces fumeur abri NBS0808FS - pose libre - 7 'L x 7 'd x 8' 2 "H noir

Aucun Butts n’ouvrir avant de fumer abri SR1583-F-BLK - Autoportant - 7' W x P 3'6 "x 7'11" toit en aluminium H

Aucun Butts n’ouvrir avant de fumer abri SR1583-F-BLK - pose libre - 7' W x 3'6 "P x 7'11" toit en aluminium H

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ 11 poches - Classeur mural à dossiers médicaux - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Super fort ouvert avant fumeur abri - Tough, mais lumière acier noir cadre avec claire toit incurvé et effacer les panneaux latéraux. Facile à assembler, simplement boulonner ensemble. Crée une zone fumeurs autoportant pour vos locaux. Les abris fumeurs extérieur conforme législation interdiction de fumer.

Cadre en acier doux - taille du tube 1-1/2 « x 1-1/2 » x 3/32 » - Le tube est grenaillé, enduit de zinc et enduit de poudre proxy / polyester. Revêtements de surface fournissent une plus grande durabilité.Toit est soutenu par des poutres courbes en acier doux. Polycarbonate cellulaire multiparoi 5/8 ». Solide et durable avec résistance élevée aux chocs et de revêtement de protection UV. Panneaux latéraux en acier doux sont pré-vitrés avec des rivets de fixation de surface. Vitrage en polycarbonate super résistant de 3/16 « avec revêtement protecteur contre les UV. Garantie de 10 ans contre la décoloration du toit et des panneaux latéraux.

Nécessite une base solide et de niveau de fixation. Après que la base a été établie, les temps de montage est généralement 4 - 6 heures pour 2 salariés qualifiés. Toutes les fixations de montage fournies. Livrés emballés à plat sur une palette avec les instructions complètes pour l’assemblage.

Remarque : En raison du Code du bâtiment de Floride, la charge de vent en Floride est 130 MPH à 180 mi/h. Certains refuges ne peuvent être vendus en Floride. Tous les abris vendus en Floride exigera le service à un coût supplémentaire. Site spécifique conçu dessins et calculs pour la construction de conformité au code vendue séparément si nécessaire.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 42 in (106,68 cm)
  • Largeur 84 in (213,36 cm)
  • Hauteur 95 in (241,3 cm)
  • Poids 356 lbs (161,82 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • Capacité 5 personnes
  • Type Open Front autoportant
  • Banc/Dossier inclus Non
  • Marque Pas de butts Bin
  • Matériau Cadre en acier/toit en polycarbonate transparent
  • Style Toit incurvé
  • Numéro de référence du fabricant SR1601-F-BLK
  • Couleur Noir

Garantie

  • Garantie 5 ans
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
Aucun Butts n’ouvrir avant de fumer abri SR1601-F-BLK - Autoportant - 7' W x P 3'6 "x 7'11" toit clair H

Aucun Butts n’ouvrir avant de fumer abri SR1601-F-BLK - pose libre - 7' W x 3'6 "P x 7'11" H toit clair

Article nº : WBB2281844