Distribuez et réapprovisionnez rapidement vos fournitures dans tout votre établissement. Le chariot à ouverture totale permet un accès au contenu sur quatre côtés. Les étagères se règlent facilement par incréments de 2,5 cm grâce à des montants numérotés. Les étagères robustes galvanisées sont recouvertes d'époxy transparent pour une résistance maximale à la corrosion. Les étagères en fil d'acier chromé sont électroplaquées nickel-chrome, offrant une excellente ventilation et une visibilité optimale pour un inventaire rapide. Les étagères intermédiaires à réglage rapide sont dotées de crochets de suspension uniques permettant d'ajouter, de retirer ou d'ajuster des étagères sans démonter l'ensemble du chariot. Roulettes pivotantes en polyuréthane de 12,5 cm avec butoirs de protection en caoutchouc. Montage facile. Porte-étiquettes vendus séparément.
Nexel
Référence :WB558807A
Nexel® 5 chariot à étagères, Chrome, 48" de largeur x 24" de profondeur x 69" de hauteur, roulettes à tige en polyuréthane, 4 roulettes pivotantes
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$489.95
1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 48 po |
| Profondeur | 24 po |
| Hauteur | 69 po |
| Capacité de charge | 1200 lb |
| Diamètre de la roue | 5 po |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Matériau des roues | Polyuréthane |
| Type | Camion de sélection de titres boursiers |
| Type d'étagère | 2 fils plats, 2 dispositifs de réglage rapide, 1 pièce pleine galvanisée |
| Capacité des étagères | 800, 400, 400 lb |
| Couleur | Chrome |
| Type de roulette | Tige |
| Type de roue | 4 pivotant |
| Style | chariot à étagères |
| Terminer | Chrome |
| Nombre de tablettes | 5 |
| Matériau | Acier |
| Nombre de panneaux latéraux | Ouvrir |
| Marque | Nexel |
Garantie
| Garantie | Garantie limitée d'un an |
Conformité et certifications
| Certifications | NSF |