Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Nexel

Référence :WB558813A

Nexel® 3 chariot à étagères, Chrome, 48" de largeur x 24" de profondeur x 69" de hauteur, roulettes à tige en polyuréthane, 4 roulettes pivotantes

Description du produit
Distribuez et réapprovisionnez rapidement vos fournitures dans l'ensemble de vos locaux. Le chariot de type « ouvert » permet un accès au contenu depuis quatre côtés. Les tablettes se règlent facilement par pas de 1" sur des montants numérotés. Les tablettes solides galvanisées sont recouvertes d'époxy transparent pour une résistance maximale à la corrosion. Les étagères en fil métallique chromé d'origine sont en nickel-chrome électroplaqué, offrant une excellente ventilation et une visibilité maximale pour un inventaire rapide. Roulettes pivotantes en polyuréthane de 5" équipées de butées de protection en caoutchouc en forme d'anneau. Montage facile. Porte-étiquettes vendus séparément.

PRIX
$369.95

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarifs
Acheter 1 unité - 2 unités
369.95
Acheter 3 unités
345.95Économisez24.00 (6)
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur48 po
Profondeur24 po
Hauteur69 po
Capacité de charge1200 lb
Diamètre de la roue5 po

Détails du produit

Montage requisOui
Matériau des rouesPolyuréthane
TypeCamion de sélection de titres boursiers
Type d'étagère2 fils plats, 1 fil plein galvanisé
Capacité des étagères800, 400 lb
CouleurChrome
Type de rouletteTige
Type de roue4 pivotant
Stylechariot à étagères
TerminerChrome
Nombre de tablettes3
MatériauAcier
Nombre de panneaux latérauxOuvrir
MarqueNexel

Garantie

GarantieGarantie limitée d'un an

Conformité et certifications

CertificationsNSF