Distribuez et réapprovisionnez rapidement vos fournitures dans l’ensemble de vos locaux. Le chariot de type « ouvert » permet un accès au contenu dans les quatre sens. Les étagères se règlent facilement par paliers de 1" sur des montants numérotés. Les étagères solides galvanisées sont recouvertes d’époxy transparent pour une résistance maximale à la corrosion. Les étagères en fil métallique chromé d’origine sont en nickel-chrome électroplaqué, offrant une excellente ventilation et une visibilité maximale pour un inventaire rapide. Roulettes pivotantes en polyuréthane de 5" avec butoirs de protection en caoutchouc en forme d’anneau. Montage facile. Porte-étiquettes vendus séparément.
Nexel
Référence :WB558814A
Chariot Nexel® étagères Nexel® , chromé, 60" de largeur x 24" de profondeur x 69" de hauteur, roulettes à tige en polyuréthane, 4 roulettes pivotantes
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$377.96était $419.95
Économisez $41.99 (10%)
1
1
Expédition le jour même
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 60 po |
| Profondeur | 24 po |
| Hauteur | 69 po |
| Capacité de charge | 1200 lb |
| Diamètre de la roue | 5 po |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Matériau des roues | Polyuréthane |
| Type | Camion de sélection de titres |
| Type d'étagère | 2 fils plats, 1 fil plein galvanisé |
| Capacité de rangement | 600, 400 lb |
| Couleur | Chrome |
| Type de roulette | Tige |
| Type de roue | 4 pivotant |
| Style | Chariot de rayonnage |
| Terminer | Chrome |
| Nombre d'étagères | 3 |
| Matériau | Acier |
| Nombre de panneaux latéraux | Ouvrir |
| Marque | Nexel |
Garantie
| Garantie | Garantie limitée d'un an |
Conformité et certifications
| Certifications | NSF |