✓ Options fixes et oscillantes avec tête inclinable
✓ Débit d'air jusqu'à 7 525 pi³/min à 1 100 tr/min
Le 1/4 HP Global Industrial Le ventilateur sur pied oscillant 24" diffuse un air frais là où vous en avez besoin, dans tous les environnements : quais de chargement, bureaux, écoles, salles de sport, cuisines… Il est équipé d'un moteur à trois vitesses à air libre sur roulement à billes de type PSC et de trois pales en aluminium pour une distribution optimale de l'air, protégées par des grilles de sécurité en fil d'acier. Un simple bouton-poussoir permet de fixer la tête du ventilateur ou de la faire osciller sur un arc de 70°. La hauteur de la tête est réglable de 56" à 65" sur le pied, et son inclinaison permet un positionnement précis du flux d'air. Homologué UL et cUL, il est conforme à la norme UL507. Garantie limitée d'un an.