Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB607051

Global Industrial™ Ventilateur mural oscillant de 30 pouces, 3 vitesses, 8 775 CFM, 1/3 HP, monophasé

Description du produit
✓ Moteur à roulements à billes de type PSC, à 3 vitesses, à ventilation libre
✓ Options « fixe » et « oscillante » avec tête inclinable
✓ Débit maximal de 7 525 CFM à 1 080 tr/min

Le ventilateur mural oscillant « Global Industrial » de 1/3 HP ™ 30" offre un flux d'air rafraîchissant sans occuper d'espace au sol précieux, quel que soit l'environnement : quais de chargement, bureaux, écoles, salles de sport et cuisines. Il est équipé d'un moteur à roulements à billes de type PSC à ventilation ouverte, à 3 vitesses, et de trois pales en aluminium équilibrées pour une distribution optimale de l'air, protégées par des grilles en fil d'acier pour plus de sécurité, ainsi que d'un mécanisme d'oscillation à embrayage de sécurité qui empêche tout blocage. Il oscille selon un arc de 70° et peut être incliné pour orienter parfaitement le flux d'air. Certifié ETL et cETL, il est conforme à la norme UL507. Garantie limitée d'un an.

  • Chaîne de commande simple pour la mise en marche/l'arrêt
  • Fonctionne à un niveau sonore de 67 dB
  • Mesure 20" à partir du mur
  • Le cordon d'alimentation de 12 pieds de long à trois broches permet d'éviter d'utiliser des rallonges électriques
  • À utiliser uniquement à l'intérieur
  • PRIX
    $579.00
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
    Largeur32 po
    Profondeur20 po
    Hauteur31-1/2 po
    Poids37 lb
    Longueur du cordon12 ft
    Diamètre du ventilateur30 po

    Détails du produit

    Montage requisOui
    Température ambiante maximale104 °F
    Nombre de vitesses3
    Type de ventilateurIndustriel
    Nombre de pales3
    Type de moteurEn plein air
    Emplacement de montageMur
    Puissance220 W
    MatériauMétal
    Phase1
    Type de lameAluminium
    Référence fabricant607051
    Intérieur/ExtérieurEn intérieur
    Niveau sonore67
    MarqueGlobal Industrial
    RPM1080 rpm
    CFM8775 CFM
    Puissance en chevaux3 PV
    CouleurGris
    Intensité1.9 A
    Type d'entraînementEntraînement direct
    Hertz60 Hz
    Tension120 V
    CFM élevé8775 CFM
    Oscillant / Non oscillantOscillant
    Type de cordon d'alimentationSJT à 3 conducteurs
    Isolation des moteursClasse E

    Garantie

    Garantie1 an

    Conformité et certifications

    CertificationsCertifié ETL et cETL, conforme aux normes OSHA et UL 507